Page 255 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 255
Alicates: Las llaves de los alicates
Alicate ajustable
Herramienta ajustable para atornillar. Especialmente adecuada para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar. Sustituye a un juego completo de llaves, tanto en métrica como de pulgadas. Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifería con tratamiento superficial. Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen. Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente
en la pieza. Bocas de ajuste paralelo a diferentes medidas de la tuerca. Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente. El deslizamiento entre las superficies de sujeción permite un ajuste y desajuste más rápido de las superficies atornilladas, de acuerdo con el principio de carraca. La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo Acabado
Tipo de mango Capacidad, garras max Longitud
Posiciones, número de Capacidad de la tuerca, pul
Capacidad de la tuerca, mm
Código de Pedido
C6838568
C2699356
C2699130
C2699093
C2699164
C6746887
Alicate ajustable
86 03 125 Niquelado
Forro de plástico
125 mm
7/8 23
86 03 150
Niquelado
Forro de plástico
27 mm
150 mm
14 13
86 03 250 Niquelado
Forro de plástico 46 mm
250 mm
17
1-3/4
46
86 03 300 Niquelado
Forro de plástico
300 mm
2-3/8 60
86 03 400 Niquelado
Forro de plástico
400 mm
3-5/8 80
86 03 180 Niquelado
Forro de plástico 35 mm
180 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
1 27
Número de modelo
86 03 125
86 03 150
86 03 180
86 03 250
86 03 300
86 03 400
1-3/8 35
Precio Ud. €
34,20
38,48
40,28
46,17
54,68
97,43
Herramienta ajustable para atornillar. Especialmente adecuada para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar. Sustituye a un juego completo de llaves,
tanto en métrica como de pulgadas. Mordazas planas para el cuidadoso montaje
de grifería con tratamiento superficial. Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen. Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza. Bocas de ajuste paralelo a diferentes medidas de la tuerca. Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente. El deslizamiento entre las superficies de sujeción permite un ajuste y desajuste más rápido de las superficies atornilladas, de acuerdo con el principio de carraca. La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite Con mordazas esbeltas, para situaciones de atornillado que requieren una herramienta esbelta.
Juego de tenazas para bombas de agua de 3 piezas
Con forro de espuma para bancos y carros de taller. Para guardar las herramientas de forma ordenada. Cavidades de ajuste exacto para alojar los alicates. Dimensiones del forro de espuma (A x A x P): 335 x 165 x 33 mm. Material: espuma bicolor, de poro cerrado Modelo: 3 tenazas en alojamiento de espuma.
1
Código de Pedido
C2714074
Número de Parte
00 20 01 V03
Precio Ud. €
91,94
Número de modelo 86 05 150
86 05 180 Niquelado
86 05 250 Niquelado
Con agarres de multicom- ponentes
Acabado
Tipo de mango
Capacidad, garras max
Longitud
Código de Pedido
C2699358
C2699230
C2699231
Niquelado
Con agarres de
multicomponentes multicomponentes
Con agarres de 35 mm
180 mm
27 mm
150 mm
46 mm
250 mm
Número de modelo
86 05 150
86 05 180
86 05 250
Precio Ud. €
41,45
42,71
49,46
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241
7241
7506
7373