Page 190 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 190
Llaves hexagonales: métrica
Llaves para tornillos de hexágono
Llave hexagonal acodada 1997M
Niquelado Keys para tornillos hexagonales
9 piezas en clip de goma de dos componentes
Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas Acero de alta calidad, templado
Pavonado hasta 3 mm; cromado desde 3,5 mm y más El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
ISO 2936
Código de Pedido
C3410480
C3410488
C3410489
C1250582
C3410490
C3410491
C3410492
C3410493
C3410494
C3410495
C3410496
C3410497
C3410481
C3410482
C3410483
C3410484
C3410485
C3410486
C3410487
Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas Acero de alta calidad, templado
Niquelado
El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
Código de Pedido
C4192706
C4192707
C4192708
C4192709
C4192710
C4192711
C4192712
C4192713
C4192714
Tamaño hexagonal
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Precio Ud. €
1,72
1,72
1,91
2,40
2,54
2,70
3,14
4,34
5,60
ISO 2936
Código de Pedido
C3998662
Tamaño
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Precio Ud. €
0,30
0,30
0,32
0,41
0,47
0,55
0,66
0,89
1,02
1,36
1,42
2,09
2,81
4,47
6,70
9,92
Tamaño
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
C3998668 Precio C3998669
Key Negro para tornillos hexagonales
1
Ud. €
*** C3998671
*** C3998672 *** C3998673 *** C3998674
2,39 C3998675 2,39 C3998676 3,25 C3998677 3,25 C3998663 3,61 C3998664 3,94 C3998665 5,28 C3998666 5,90 C3998667 6,11 C3998670
6,11
6,70
9,09
11,55
13,21
18,59
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas Acero de alta calidad, templado
Pavonado
El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
ISO 2936
Código de Pedido
C3998648
C3410414
C3410420
C3410421
C3410423
C3410424
C3410425
C3410426
C3410427
C3410428
C3410429
C3410415
C3410416
C3410417
C3410418
C3410419
C3410422
Código de Pedido
C2697568
C3619698
C2697569
C2697570
C2697571
C2697572
C2697573
C2697574
C2697575
C2697576
C2697577
C2697578
C2697579
C2697580
C2697581
C2697812
C2697582
C3620511
C2697583
C2697896
C2697584
C2697585
Tamaño
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
Precio Ud. €
0,38
0,38
0,38
0,38
0,47
0,47
0,58
0,67
0,67
0,67
0,96
1,24
1,43
1,81
2,29
2,58
3,05
4,60
5,00
7,35
7,85
Tamaño hexagonal
0,9 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Precio Ud. €
0,47
0,25
0,27
0,28
0,36
0,41
0,47
0,58
0,79
0,89
1,21
1,26
1,85
2,59
4,18
6,30
9,35
11,20
176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8289 10504
41398
40272
41402