Page 188 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 188
Puntas de destornillador: pedacitos de impacto
Puntas de destornillador de impacto hexagonal
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto
para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
Punta Impaktor Check PZ
1 porta-puntas Impaktor con anillo de retención e imán anular en el alojamiento, para una posición segura de las puntas en el porta-puntas, 9 puntas tipo Impaktor. Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geomet
Código de Pedido
C4191439
C4191440
C4191441
Tamaño hexagonal
4 mm
5 mm
6 mm
Precio Longitud Ud. €
50 mm 4,84
50 mm 4,84
50 mm 4,84
Impaktor Mini Check PH/PZ/TORX
Código de Pedido
C4196550
Precio Rango del contenido Ud. €
855/1 IMP DC 7 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 897/4 Impaktor R 1 42,61 x 1/4 in x75 -
El juego contiene: 851/4 IMP DC 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855/4 IMP DC 1 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50 - 867/4 IMP DC 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50
Puntas de destornillador 6 piezas Impaktor Bit-Check de 50mm/1/4” TriTorsion Diamond anti deslizamiento Almacenadas en una caja delgada y compacta con apertura fácil, para su seguridad y para facilitar su elección. Estas puntas han sido especialmente diseñadas para todas las herramientas inalámbricas de impacto y son adecuadas para trabajos duros. Impaktor cuenta con un revestimiento de diamante para evitar deslices, es por eso que no tiene rival en su utilización. Utilice el soporte
1 para puntas Impaktor con un anilla magnético opcional para doblar la vida útil de sus puntas de destornillador.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4190527 23,06
Punta Impaktor Check PH/PZ/TORX
1 porta-puntas Impaktor con anillo de retención e imán anular en el alojamiento, para una posición segura de las puntas en el porta-puntas, 9 puntas tipo Impaktor. Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geomet
30 puntas Impaktor Check
1 porta-puntas Impaktor con anillo de retención e imán anular, 23 puntas tipo Impaktor y 6 puntas estandard de torsión. Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente adaptada, la tecnología Im
Código de Pedido
C4190449
Rango del contenido
840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 851/1 IMP DC 3 x PH 2x25 - 2 x PH 3x25 - 851/1 TZ PH 2 x PH 1x25 - 855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25 - 867/1 IMP DC 3 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 - 8
Precio Ud. €
63,83
Código de Pedido
C4196544
Rango del contenido
840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 851/1 IMP DC 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 IMP DC 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/1 IMP DC 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 897/4 Impaktor R 1 x 1/4 in x75 -
Precio Ud. €
44,73
174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11026
11029
11103
11025
11030