Page 189 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 189
Llaves hexagonales: métrica
Llaves hexagonales de brazo corto fosfato negro
Llaves hexagonales de brazo corto, nique- ladas
42 Llave Allen hexagonal
Fabricadas conforme a SAE/AISI 8650. La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Fabricadas conforme a SAE/AISI 8650. El acero de aleación completamente endurecido garantiza una llave resistente, dúctil, con una superficie extra dura para una vida útil y una conservación de la precisión dimensional más prolongada.
• Conforme a la DIN ISO 2936
• GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, hasta 12 mm, galvanizado, desde los 14 mm, cromado
Código de Pedido
C4971650
C4971622
C4971623
C4971604
C4971605
C4971606
C4971607
C4971608
C4971609
C4971610
C4971611
C4971612
C4971613
C4971614
C4971615
C4971616
C4971617
C4971618
C4971619
C4971620
C4971621
Tamaño hexagonal
0,7 mm
0,9 mm
1,275 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
Código de Precio Pedido
Ud. € C5095489 0,59 C5095490 0,65 C5095491 0,47 C5095492 0,25 C5095493 0,25 C5095494 0,27 C5095495 0,38 C5095496 0,44 C5095497 0,59 C5095498 0,74 C5095499 1,05 C5095500 1,20 C5095501 1,70 C5095502 2,77 C5095503 4,06 C5095504 7,05 C5095505
10,20 C5095506 16,03 C5095507
20,13
28,02
49,59
Tamaño hexagonal
1
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24,00 mm
27 mm
32 mm
Precio Ud. €
0,31
0,10
0,10
0,12
0,14
0,25
0,44
0,74
1,22
1,46
2,54
3,95
6,42
12,04
17,36
26,59
33,39
46,48
82,25
Código de Pedido
C3619696
C3584597
C2696194
C2696183
C2696184
C1450543
C2696185
C2696186
C2696187
C2696188
C2696189
C2696190
C2696191
C2552559
C2552560
C2552561
C2552562
C2552563
C1450544
C1450545
C1450546
C2521648
C2696195
Tamaño
0,7 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
0,56
0,56
0,47
0,47
0,47
0,47
0,70
0,94
0,94
0,99
1,28
1,61
2,00
2,53
3,71
6,99 1 10,39
11,85
17,21
21,35
29,93
46,95
66,15
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26573
34568
6613