Page 187 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 187
Puntas de destornillador: pedacitos de impacto
Portapuntas Ringmagnet Impactor
Puntas de destornillador de impacto Phillips
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto para porta-puntas según
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
Puntas de impacto Torx
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto para porta-puntas según
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
El soporte para puntas TriTorsion Impaktor 1/4”/75mm RingMagnet está diseñado para todas las herramientas de impacto eléctricas. Utilice las puntas TriTorsion Impaktor para alargar su vida útil.
Código de Pedido
C4191940
C4191941
C4191942
C4191943
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
3,21
3,21
3,21
3,21
Código de Pedido
C4192577
Tamaño hexagonal
1/4 in
Longitud
75 mm
Precio Ud. €
20,42
Código de Pedido
C4191665
C4191666
Tamaño de la punta PH
2
3
Precio Longitud Ud. €
50 mm 4,23
50 mm 4,23
Portapuntas industrial Impactor
Puntas de destornillador de impacto Posidriv
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto para porta-puntas según
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
Puntas de impacto Torx
El soporte para puntas TriTorsion Impaktor 1/4”/75mm está diseñado para todas las herramientas de impacto eléctricas. Utilice las puntas TriTorsion Impaktor para alargar su vida útil.
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto para porta-puntas según
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
Código de Pedido
C4192576
Tamaño hexagonal
1/4 in
Longitud
75 mm
Precio Ud. €
16,83
Código de Pedido
C4191796
C4191797
Tamaño de la punta PZ
2
3
Precio Ud. €
2,72
2,72
Código de Pedido
C4192084
C4192085
C4192086
C4192087
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Longitud
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Precio Ud. €
4,84
4,84 1 4,84
4,84
Puntas de destornillador de impacto Phillips
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto para porta-puntas según
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
Longitud
25 mm
25 mm
Puntas de destornillador de impacto Posidriv
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto para porta-puntas según
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
Puntas de destornillador hexagonal
Aplicación: para tornillos de hexagonal interior Arrastre: hexagonal de 1⁄4”, apto para porta-puntas según
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización: Gracias al aprovechamiento óptimo de las características del material, así como a la geometría perfectamente a
Código de Pedido
C4191602
C4191603
Tamaño de la Precio punta PH Longitud Ud. €
2 25 mm 2,72
3 25 mm 2,72
Código de Pedido
C4191380
C4191381
C4191382
Tamaño Precio
Código de Pedido
C4191829
C4191830
Tamaño de la punta PZ
2
3
Precio Longitud Ud. €
50 mm 4,23
50 mm 4,23
hexagonal
4 mm
5 mm
6 mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Ud. €
3,21
3,21
3,21
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
173
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11104 11034
11035
11112 11111
11109
11102
11121
11120