Page 1744 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1744
Loción para uso en talleres
Alfombrilla de entrada Nomad Aqua de la serie 85
Propiedades avanzadas de eliminación del agua y de retención. Los bucles están dispuestos de forma aleatoria para ocultar mejor la suciedad.
Alfombrilla de entrada Nomad Aqua de la serie 45
Los flecos de doble fibra absorben la suciedad y la humedad de forma más efectiva que las alfombrillas convencionales.
Código de Pedido
C6038512
C6038515
C6038525
C6038513
C6038516
C6038526
C6038514
C6038517
C6038527
Color Tamaño
Negro 0,6 x 0,9M
Negro 0,9 x 1,5M
Negro 1,2M x 1,8M
Azul 0,6 x 0,9M
Azul 0,9 x 1,5M
Azul 1,2M x 1,8M
Marrón 0,6 x 0,9M
Marrón 0,9 x 1,5M
Marrón 1,2M x 1,8M
Precio Ud. €
41,51
103,02
163,62
41,51
103,02
163,62
41,51
103,02
163,62
Código de Pedido
C6038521
C6038528
C6038522
C6038529
C6038523
C6038530
C6038524
C6038531
Color Tamaño
Negro 90 x 150cm
Negro 130 x 200cm
Azul 90 x 150cm
Azul 130 x 200cm
Marrón 90 x 150cm
Marrón 130 x 200cm
Gris 90 x 150cm
Gris 130 x 200cm
Precio Ud. €
182,31
350,47
182,31
350,47
182,31
350,47
182,31
350,47
Alfombrillas de entrada Nomad Basic
La gama de alfombrillas de entrada NomadTM Basic de 3MTM combina un diseño ingenioso con la capacidad de capturar la suciedad y de enmascararla de forma discreta, absorbiendo además el agua para la evaporación. En comparación con las típicas alfombrillas de alquiler, las alfombrillas de entrada Nomad Basic son muy duraderas y se pueden utilizar durante meses, en función del tráfico de personas.
Alfombrilla de entrada Nomad Aqua de la serie 65
Código de
Pedido Color
C6038551 Gris
C6038552 Gris
Precio Ud. €
16,32
31,62
Tamaño
0,69 x 0,9M
0,9 x 1,38M
Alfombrilla de entrada Nomad 3100
Eliminación superior de la suciedad y la humedad, bucle de fibras dobles con base de PVC sin flalatos.
16
Código de Pedido
C6038532
C6038518
C6038533
C6038534
C6038519
C6038535
C6038520
Color Tamaño
Negro 60 x 90cm
Negro 90 x 150cm
Azul 60 x 90cm
Marrón 60 x 90cm
Marrón 90 x 150cm
Gris 60 x 90cm
Gris 90 x 150cm
Precio Ud. €
54,04
143,12
54,04
54,04
143,12
54,04
143,12
La alfombrilla de entrada NomadTM 3100 de 3MTM ayuda a reducir los gastos de mantenimiento en las instalaciones. Su diseño especial con dos fibras distintas enmascara la suciedad de forma discreta. La alfombrilla conserva una buena apariencia incluso después de numerosas pisadas.
Código de
Pedido Color
C6038507 Marrón
C6038510 Marrón
C6038509 Gris
C6038511 Gris
Tamaño
90 x 150cm
120cm x 180cm
90 x 150cm
120cm x 180cm
Precio Ud. €
17,19
27,03
17,19
27,03
1730
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
44336 44337
44334
39393
44335