Page 1743 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1743
Loción para uso en talleres | Loción para uso en talleres
Kit Duo Bravo
Combos con doble cubo y reductor
Sencillo sistema de limpieza con dos cubos para separar la solución limpiadora y el agua de aclarado
• 2 cubos de 18 l de capacidad cada uno (el azul para
el agua limpia y el rojo para la sucia).
• El carro está provisto de cuatro ruedas giratorias
silenciosas.
El escurridor y los cubos pueden retirarse fácilmente, para cambiarlos y limpiarlos.
Reductor
Código de Pedido
Precio Ud. €
C5006713 8,94
Código de Pedido
C5006626
Combos WaveBrake®
Precio Ud. €
183,15
Cubo de 18 l
Kit Duo Bravo (incluye un mango con tres partes, una mopa plana antimicrobiana, un soporte para
mopa R050840 y un R015111; utilizar siempre en combinación con el reductor R001589)
Código de Pedido
C5006613
Precio Color Ud. €
Blue / Red 242,33
Combos con un cubo
Con un único código de identificación para el cubo y el escurridor.
• Ligeros, manejables y compactos, para poder
guardarlos en espacios reducidos.
• Todos los cubos están provistos de un medidor de la
capacidad en relieve.
• Se comercializa en cuatro colores distintos para
facilitar la codificación por coloresy reducir el riesgo
de contaminación cruzada.
• Capacidad: 25 l.
• 4 ruedas de plástico giratorias antimarcas.
• El modelo es ideal para las fregonas Kentucky.
Para la limpieza en mojado con mopas planas plegables, recomendamos combinar el con el reductor por presión R001589.
Código de Pedido
C5006610
Color
Azul
Precio Ud. €
19,29
Cubo de 18 l
El sistema WaveBrake® reduce las salpicaduras, lo que redunda en un entorno más seguro, suelos más limpios y mayor productividad.
• Sistema de escurrido por presión vertical o lateral de
contrastada eficacia.
• Elaborado con plástico moldeado Structural Web y
acero tubular de calidad superior. Separación del agua sucia (opcional).
Código de Pedido
C5005969
Color
Amarillo
Precio Ud. €
155,68
Código de Pedido
C5006611
Color
Rojo
Precio Ud. €
19,29
Carrito para cubos Sani Duo
Cubo cristalero
16
Código de Pedido
C5006616
Precio Ud. €
193,79
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C5006612
Precio Ud. €
C5006602 135,26
Color
Azul
24,48
Limpieza e higiene
1729
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30178
30171
30150
30173
30179
30176
30175
30174
30177

