Page 1742 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1742

Loción para uso en talleres
Mopa húmeda de microfibra de alta absor- ción 40 cm
Mopas planas : limpieza de grandes superfi- cies
Rubbermaid PULSETM
Mopas de microfibra
• Los filamentos de microfibra atrapan el polvo, la
suciedad y los alergenos mejor que cualquier otro
material.
• El modelo R030754 es ideal para limpiezas generales
y es compatible con el soporte R050839.
• El modelo R030753 con bolsillos y solapas es
especialmente adecuado para desinfectar y es
compatible con el soporte R050840.
• Al utilizarlas para la limpieza en húmedo: combine el
Combo Bravo Bucket o el Sani Duo R001555 con el
Nuestra microfibra es capaz de eliminar los microorganismos con productos neutros no desinfectantes1.
• Incorporan tiras de plástico (polipropileno) en zigzag
o en vertical que actúan como estropajo para eliminar
manchas difíciles y resecas.
• Permiten reducir el consumo de agua hasta un 90%
en comparación con las mopas convencionales.
• Las mopas húmedas de 40 cm incorporan cuatro
cintas de colores distintos para reducir el riesgo de
contaminación cruzada.
• Sistema de fijación con velcro.
Las mopas de alta absorción pueden llegar a absorber 0,7 litros.
Código de Pedido
C5006712
Color
Azul
Precio Ud. €
18,75
escurridor con R030753. Temperatura máxima de lavado: 90 °C.
Sistema de limpieza de suelos con microfibra • Limpie más metros cuadrados en menos
tiempo,gracias a la mejor microfibra del mercado, undepósito integrado y un sistema de dosificación controlado por el usuario.
Código de Pedido
C5006652
Color
Azul
Precio Ud. €
15,03
Mopa húmeda de microfibra 40 cm
¡Limpie mejor y más rápido!
Código de Pedido
C5006706
Precio Ud. €
109,62
Rubbermaid HYGEN TM Mopas húmedas de microfibra
Pulse y juego de 2 mopas (mopa húmeda de microfibra R050650)
16
Nuestra microfibra es capaz de eliminar los microorganismos con productos neutros no desinfectantes1.
• Incorporan tiras de plástico (polipropileno) en zigzag o en vertical que actúan como estropajo para eliminar manchas difíciles y resecas.
• Permiten reducir el consumo de agua hasta un 90% en comparación con las mopas convencionales.
• Las mopas húmedas de 40 cm incorporan cuatro cintas de colores distintos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
Nuestra microfibra es capaz de eliminar los microorganismos con productos neutros no desinfectantes1.
• Incorporan tiras de plástico (polipropileno) en zigzag
o en vertical que actúan como estropajo para eliminar
manchas difíciles y resecas.
• Permiten reducir el consumo de agua hasta un 90%
en comparación con las mopas convencionales. • Las mopas húmedas de 40 cm incorporan cuatro
cintas de colores distintos para reducir el riesgo de
• Sistema de fijación con velcro
contaminación cruzada. Sistema de fijación con velcro. Código de
Pedido
Precio Ud. €
11,05
Color
Precio Ud. €
10,33
Código de Pedido
C5006656
Precio Ud. €
121,48
Código de Pedido
C5006655
Color
Azul
C5006718
Azul
1728
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
30170
30163
30167
30164
30169
30168


































































































   1740   1741   1742   1743   1744