Page 1746 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1746
Loción para uso en talleres
Señales de suelo
Ligeras y versátiles, serán siempre su mejor aliado en el terreno de la seguridad.
• Mensajes de seguridad impresos en español, inglés,
francés y alemán para una comunicación perfecta.
• Diseño plegable, para guardarlos de forma práctica o
transportarlos en los carros de limpieza.
Dos tamaños, con modelo FG611200 ideal para utilizar en espacios angostos
Carteles de seguridad extensible
Dispensador tipo libreta Over-The-Spill®
Código de Pedido
C5006627
Leyenda
Caution Wet Floor
Precio Ud. €
27,09
La mejor protección contra posibles resbalones y caídas.
• Los extremos se fijan con un sencillo giro de muñeca (con una extensión máxima de 112 cm).
• Materiales duraderos, para prolongar la vida útil del producto.
• Señal flexible y plegable, extremadamente fácil de guardar.
• Mensajes de aviso “Cerrado por limpieza” en varios idiomas (Inglés/español en el anverso y francés/ inglés en el reverso). Con una extensión máxima de 112 cm, puede ajustarse a todo tipo de puertas
Puede montarse fácilmente sobre una señal del suelo o en cualquier superficieplana.
• Hojas perforadas fáciles de extraer.
• Cada hoja de tamaño medio absorbe hasta 0,34 l de
líquido.
• Las hojas, resistentes al moho, se mantienen en el
suelo incluso cuando ya estánempapadas. Gran capacidad, de hasta 25 hojas, para ahorrar tiempo en la recarga.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5005962 33,01
Kit de señalización Over-The-Spill®
El sistema puede montarse fácilmente sobre cualquier superficie plana.
• Resistente estructura de plástico ondulado.
• La ilustración ofrece una referencia rápida de uso.
Señales de seguridad estables
Código de Pedido
C5006628
Leyenda
Closed for Cleaning
Precio Ud. €
31,18
• Las hojas absorben hasta 0,45 l de líquido. • Dispensador recargable.
Instrucciones de uso en dos idiomas (inglés y español).
Código de Pedido
C5005960
C5005961
Descripción del artículo
Kit de señalización Over-The- Spill®
Hoja absorbente Over-The-Spill®
Precio Ud. €
88,06
34,38
16
Sistema de barrera móvil
Fácil de utilizar, transportar y guardar y con una gran visibilidad
Sistema de barrera móvil
• Para usos interiores.
• 4 metros de longitud, con 16 paneles articulados.
• Las dos ruedas antihuella facilitan la manipulación.
• La barrera puede fijarse con seguridad gracias a cuatro cintas de retención.
• Peso ligero: 15 kg.
• Colores y gráficos certificados según la
normativa ANSI.
El producto se suministra totalmente montado.
Base grande y estable, gracias al pie autodesplegable. Centro de gravedad bajo, para evitar vuelcos en caso de sufrir golpes, patadas o los efectos del viento.
Código de Precio Pedido Leyenda Ud. €
C5006631 Caution 41,82
Código de Pedido
C5006629
Longitud/Latitud (B)
59,69 cm
Ancho
Altura
101,6 cm
Precio Ud. €
515,76
33,02 cm
1732
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
30199
30198
30200
30197
30195
30196