Page 1741 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1741

Loción para uso en talleres
Fregonas de algodón Web Foot®
Mangos para fregonas húmedas
Los mangos para fregonas húmedas Invader® facilitan enormemente el cambio de fregonas.
• La ruedecilla del mango con apertura lateral Invader® garantiza una correcta sujeción de la fregona. Está diseñado para fregonas con una tira superior a 12,7 cm. • Dos modelos distintos: de aluminio o fibra de vidrio, con código de color opcional
• Gracias a una mezcla equilibrada de fibras sintéticas y de algodón, multiplica por cinco la capacidad de absorción de las fregonas de algodón
• Los filamentos de extremo curvado y giro abierto permiten una limpieza más eficiente, retirando mayor cantidad de suciedad que las fregonas tradicionales de algodón.
• La tira inferior cosida cubre más superficie con cada pasada.
• Fabricadas con material reciclado: los tejidos de color son de algodón industrial reciclado en un 35% y de plástico PET en un 20%, mientras que los blancos son de algodón industrial reciclado en un 35%.
• Se embalan y sirven en paquetes compactos para reducir espacio de almacenamiento.
• Compatibles con el mango FGH1460
Código de Pedido
C5006641
C5006639
C5006634
C5006640
Color
Azul
Verde
Gris
Rojo
Precio Ud. €
24,70
24,70
24,70
24,70
Mango para mopa tradicional 147 cm
Código de Pedido
C5006637
C5006636
C5006638
C5006635
Color
Azul
Verde
Naranja
Blanco
Precio Ud. €
15,13
15,13
15,13
15,13
Fregonas de tiras de microfibra Web Foot®
Código de Pedido
C5006659
Color
Amarillo
Precio Ud. €
11,61
Mango para mopa telescópico y ergonómico 115 – 186 cm
Fregonas extremadamente resistentes y absorbentes, con una vida útil de más de 100 lavados.
• Están elaboradas con una mezcla de microfibras de filamento continuo e hilos
antimicrobianos.
• Las fregonas están prelavadas y preencogidas.
• Duran el doble que las fregonas híbridas convencionales y resisten también el
doble de lavados.
• Fabricadas con material reciclado: 21% algodón industrial recicladoy 28% plástico
PET.
• Son compatibles con todos los soportes y mangos tradicionales para la limpieza
en húmedo.
Funcionan a la perfección con el Combo Bravo bucket con prensa o el Sani Duo con prensa.
Código de Pedido Color Precio Ud. €
C5006642 Verde 22,47
16
Código de Pedido
C5006660
Color
Amarillo
Precio Ud. €
21,77
Limpieza e higiene
1727
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30159
30157
30162
30161
30160


































































































   1739   1740   1741   1742   1743