Page 1730 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1730

Limpieza
7762 Paños Kimtech Prep* / Wettask* DSX
Un nuevo concepto en sistemas de limpieza. Hemos creado un sistema de
limpieza hermético rellenable. Le da un mejor control químico junto con paños preimpregnados específicos para las tareas de limpieza de su sector. Solo tiene
que añadir la solución que desee; mejoran la higiene y los estándares de seguridad: Los paños preimpregnados le ayudan a controlar los costes de disolventes y desinfectantes. El sistema, totalmente hermético, reduce la contaminación cruzada, los vapores y salpicaduras de químicos, y mejora la seguridad del empleado. Ideal para entornos de higiene crítica que requieren un óptimo control de infecciones; resistencia al crecimiento de moho y microorganismos: Paños con superficie químicamente tratada que protegen a los pacientes en áreas de cuidados intensivos y asistencia ambulatoria. Protección duradera: Deja líquido en la superficie limpiada, por lo que el desinfectante continúa trabajando
Una alternativa a la pulverización que reduce los desechos y ofrece un mejor control de costes.
7772 Paños Impregnados Wypall* 50 paños/tubo
Código de Pedido
C4165773
Precio Ud. €
166,24
Paños impregnados portátiles sin disolvente. Ideales para fabricación, ingeniería, mantenimiento, transporte y servicios. Preimpregnados, portátiles y listos para utilizarlos en cualquier momento y lugar. Eliminan la grasa adherida y la suciedad
en un sencillo paso. No se necesitan geles, jabones, trapos ni agua. Sistema de hidratación efectivo, sin disolventes: formulación especial de ingredientes esenciales naturales que ayuda a reducir la sequedad de la piel. Tejido especialmente diseñado: limpia con eficacia, rapidez y economía. Dispensación controlada de un solo paño, reduciendo los desechos, y es más higiénico pues solo un usuario toca el paño.
Cantidad del contenido
6
Tamaño
31,8 x 30,5 cm
Código de Pedido
C4165761
Cantidad del contenido
6
Número de hojas
50
Capas
1
Tamaño
27x27 cm
Precio Ud. €
89,76
7775 Paños Impregnados Wypall* 90 paños/cubo
7776 Paños Impregnados Wypall* Recambio para 7775
16
Paños impregnados portátiles sin disolvente. Ideales para fabricación, ingeniería, mantenimiento, transporte y servicios. Preimpregnados, portátiles y listos para utilizarlos en cualquier momento y lugar. Eliminan la grasa adherida y la suciedad
en un sencillo paso. No se necesitan geles, jabones, trapos ni agua. Sistema de hidratación efectivo, sin disolventes: formulación especial de ingredientes esenciales naturales que ayuda a reducir la sequedad de la piel. Tejido especialmente diseñado: limpia con eficacia, rapidez y economía. Dispensación controlada de un solo paño, reduciendo los desechos, y es más higiénico pues solo un usuario toca el paño. Fácil de rellenar.
Paños impregnados portátiles sin disolvente. Ideales para fabricación, ingeniería, mantenimiento, transporte y servicios. Eliminan la grasa adherida y la suciedad
en un sencillo paso. No se necesitan geles, jabones, trapos ni agua. Dispensación controlada de un solo paño, reduciendo los desechos, y es más higiénico pues solo un usuario toca el paño. Fácil de rellenar.
Código de Pedido
C3956471
Cantidad del contenido
6
Tamaño
27x27 cm
Precio Ud. €
103,57
Código de Pedido
C4108795
Cantidad del contenido
6
Número de hojas
90
Precio Ud. €
136,55
1716
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
6972 6966
6971 6982


































































































   1728   1729   1730   1731   1732