Page 1711 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1711

Cuidado del aire
Recarga de 75 ml Aerosol
Recarga de TCell 48 ml
Estas innovadoras fragancias crean un ambiente que refuerzala idea de que el baño es un sitio limpio, higiénico y seguro.
• El neutralizador de malos olores Microtrans elimina los olores desagradables.
• Fragancias intensas y duraderas que los usuarios notarán y apreciarán.
Notas florales y frescas de azucenas, rosas y jazmín armonizadas con delicados aceites de sándalo, enebro y limón para proporcionar claridad e impulsar la concentración.
Código Precio
Estas innovadoras fragancias crean un ambiente que refuerzala idea de que el baño es un sitio limpio, higiénico y seguro.
• El neutralizador de malos olores Microtrans elimina los olores desagradables.
• Fragancias intensas y duraderas que los usuarios notarán y apreciarán.
Notas florales y frescas de azucenas, rosas y jazmín armonizadas con delicados aceites de sándalo, enebro y limón para proporcionar claridad e impulsar la concentración.
de Pedido
C5005889
C5005890
C5005891
TCellTM
Descripción del artículo
Purifying Spa de 75 ml
Relaxing Spa de 75 ml
Energizing Spa de 75 ml
Ud. €
4,71
4,71
4,71
Código de Pedido
C5006719
C5006665
C5006666
Descripción del artículo
Tcell Purifying Spa de 48 ml
Tcell Energizing Spa de 48 ml
Tcell Relaxing Spa de 48 ml
Precio Ud. €
10,61
10,61
10,61
Recarga de TCell Citrus Mix 48 ml
Estas innovadoras fragancias crean un ambiente que refuerzala idea de que el baño es un sitio limpio, higiénico y seguro.
• El neutralizador de malos olores Microtrans elimina los olores desagradables.
• Fragancias intensas y duraderas que los usuarios notarán y apreciarán.
• Las fragancias cítricas se caracterizan por notas cítricas y frescas, como el limón, la naranja, la lima o la uva
Código
de Pedido Volumen
C5006668 48 ml
Recarga de TCell Blue Splash 48 ml
Precio Ud. €
10,61
Esta revolucionaria solución de tratamiento del aire garantiza un ambiente
limpio y agradable durante todo el día, todos los días del año, gracias a su sistema de dispensación con fluido patentada.
• Sistema de dispensación patentado basado en dosis extremadamente precisas; un dispensador es suficiente para 3 o 4 lavabos y urinarios (60 metros cuadrados). • MicrotransTM, el neutralizador de malos olores, elimina los olores desagradables y crea un ambiente limpio y fresco donde los usuarios se sienten totalmente cómodos.
• Las fragancias de diseño exclusivo y máxima calidad harán las delicias de los usuarios.
• Las dosis de fragancia dispensadas son constantes y uniformes.
• La innovadora tecnología de pila de combustible garantiza una fragancia fresca y un control continuo de los malos olores durante entre 60 y 90 días con cada recarga.
Código Precio Código de Pedido Ud. € de Pedido
C5006663 10,14 C5006667
16
Estas innovadoras fragancias crean un ambiente que refuerza la idea de que el baño es un sitio limpio, higiénico y seguro.
• El neutralizador de malos olores Microtrans elimina los olores desagradables.
• Fragancias intensas y duraderas que los usuarios notarán y apreciarán.
• El elegante y actual diseño del dispensador encaja a la perfección en cualquier
baño.
• Los dispensadores tienen garantía toda la vida.
• Las recargas tienen garantía de dos años la menta, el cilantro, la lavanda y la salvia
• Las fragancias de plantas se caracterizan por las notas naturales, como el romero,
Volumen
48 ml
Precio Ud. €
10,61
Limpieza e higiene
1697
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30187
30255
30253
30713
30256


































































































   1709   1710   1711   1712   1713