Page 1692 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1692
Colirio | Camillas
Botella de lavado de ojos oculav NIT®
Solución estéril de 250 ml para el lavado de ojos. Particularmente eficaz contra las lesiones oculares derivadas de quemaduras por ácidos o cáusticos, así como gas lacrimógeno, CS o de pimienta. Vida útil de 3 años sin abrir.
Soporte para botella de lavado de ojos oculav NIT®
Material
Metal
Peso neto
0,16 kg
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN EN 15154-4
Material
Botella de plástico
Código de Pedido
C4199220
Estación de lavado de ojos oculav NIT®
Precio Ud. €
13,87
Soporte metálico de pared en forma de anillo para el almacenamiento seguro de las botellas de lavado de ojos oculav NIT®
Código de Precio Pedido Ud. €
C4199221 10,40
Camilla de rescate
Para el transporte rápido de heridos en situación de emergencia.
Fabricada en un material lavable y desinfectable, esta camilla es muy fácil de mantener y limpiar después de su uso. A prueba de desgarros, resistente a los cambios de temperatura e ignífuga.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4199226 65,02
15
Estación de lavado de ojos para montar en la pared compuesta por 4 botellas con pulverizador oculavNIT® de 250 ml listas para usar que permite el lavado inmediato de los ojos en caso de emergencia. Particularmente eficaz contra las lesiones oculares derivadas de quemaduras por ácidos o cáusticos, así como gas pimienta, CS y gas lacrimógeno. Vida útil de 3 años sin abrir.
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN EN 1865
Material
Cloruro de polivinilo (PVC)
Tamaño
2000x700mm
Peso
650g/m2
Dimensiones H x W x D
260x160x80mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN EN 15154-4
Material
Plástico
Peso neto
1,64 kg
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4199219 72,67
1678
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Salud y seguridad
9181 9182
9188 9183