Page 1693 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1693
Camillas
Camilla plegable x 1
Armario para camilla NovoLine 4
Conforme a la norma alemana DIN 13024. Estructura de aluminio sin fisuras. Gran solidez mecánica y resistencia a la tracción. La funda de la camilla está fabricada en un material duradero repelente al agua y ofrece una superficie lisa que permite una desinfección total y sencilla, y un rendimiento satisfactorio incluso después un uso reiterado. Brazos antideslizantes y aislantes. Bolsas con almohada y correas de sujeción con cierre de seguridad de tipo rápido.
Dimensiones H x W x D
2,302x556x137mm/Folded 1,920x150x145mm
Material
Fibra sintética
Peso neto
9 kg
Código de Pedido
C4199222
Camilla plegable x 2
Precio Ud. €
173,40
El armario contiene una camilla plegable x 1, un maletín-botiquín de primeros auxilios KIEL según DIN 13157, 2 x mantas isotérmicas ECO y 2 sábanas para camilla.
Fabricado en chapa de acero. Con capa de imprimación aplicada electrostáticamente y laminado. Con esquinas y bordes reforzados, y rodeado por una junta de caucho en la parte exterior para evitar la entrada de suciedad y polvo.
Dimensiones H x W x D
300x2000x200mm
Material
Chapa de metal
Peso neto
32,69 kg
Código de Pedido
C4199223
Precio Ud. €
508,64
15
Conforme a la norma alemana DIN 13024. Estructura de aluminio sin fisuras. Gran solidez mecánica y resistencia a la tracción. La funda de la camilla está fabricada en un material duradero repelente al agua y ofrece una superficie lisa que permite una desinfección total y sencilla, y un rendimiento satisfactorio incluso después de un uso reiterado. Brazos antideslizantes y aislantes. Bolsas con almohada y correas de sujeción con cierre de seguridad de tipo rápido.
Dimensiones H x W x D
2,302x556x137mm/Folded 1,040x130x180mm
Material
Fibra sintética
Peso neto
9,4 kg
Código de Pedido
C4199224
Precio Ud. €
213,86
Salud y seguridad
1679
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9186
9184
9185

