Page 1691 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1691

Esparadrapos
Dispensador de tiritas aluderm®
Recambio para dispensador de tiritas DETECTABLE
130 tiritas detectables en 5 formatos y tamaños distintos.
Código de Precio
Incluye 115 tiritas aluderm®-aluplast de 5 tipos
• Cada formato de tirita se almacena por separado en su compartimento, lo cual evita la confusión y facilita al usuario una visión general clara del producto. Soporte de pared incluido.
Peso neto
0,13 kg
Tamaño
130 componentes sencillos
Color
Color naranja con impresión en negro
Material
ABS termoplástico
Peso neto
0,28 kg
Tamaño
115 componentes sencillos
Pedido
C4199216
Dispensador de tiritas DETECTABLE
Ideal para lugares en los que se procesen o manipulen alimentos. Las tiras de aluminio incorporadas bajo la capa superficial permiten que los detectores de metales las detecten con fiabilidad. Soporte de pared incluido.
Las tiritas detectables SÖHNGEN® son hipoalergénicas, transpirables y de alta tolerancia cutánea.
Ud. €
17,19
Código de Pedido
C4199217
Recambio para dispensador de tiritas aluderm®
Precio Ud. €
23,84
115 tiritas aluderm®-aluplast en 5 formatos y tamaños.
Código de Pedido
C4199218
15
Peso neto
0,12 kg
Tamaño
115 componentes sencillos
Precio Ud. €
15,17
Color
Color amarillo con impresión en negro
Dimensiones H x W x D
160x122x57mm
Material
ABS termoplástico
Peso neto
0,4 kg
Tamaño
130 componentes sencillos
Código de Pedido
C4199215
Precio Ud. €
28,75
Salud y seguridad
1677
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9180 9179
9177 9178


































































































   1689   1690   1691   1692   1693