Page 1690 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1690
Kits de primeros auxilios | Botiquines de primeros auxilios
Botiquín de primeros auxilios para AUTOMÓVIL
Esté preparado para cualquier situación de emergencia en carretera con nuestro botiquín esencial de primeros auxilios. Maletín duro y pequeño que se guarda de forma práctica en el maletero del coche. El contenido del botiquín está basado en la norma DIN 13164, incluidas mantas isotérmicas doradas/plateadas.
Armario-botiquín de primeros auxilios HEIDELBERG
Armario-botiquín de pared, compacto y resistente, apto para entornos de trabajo con un número reducido de empleados. Contenido: DIN 13157
Una puerta con cerradura con llave. La distribución interior se puede ampliar con un estante, dos cajones y un compartimento para medicamentos adicionales.
Color
Color negro con impresión en blanco
Dimensiones H x W x D
260x160x80mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN 13164
Material
Plástico
Peso neto
0,73 kg
Tamaño
30 componentes sencillos
Color
Color blanco con impresión en rojo
Dimensiones H x W x D
302x362x140mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN 13157
Material
Chapa de metal
Peso neto
3,93 kg
Código de Pedido
C4199208
Bolsa-botiquín de primeros auxilios para AUTOMÓVIL
Precio Ud. €
14,16
Código de Pedido
C4199212
Armario-botiquín de primeros auxilios ROMA
Precio Ud. €
104,04
15
Bolsa suave y acolchada de primeros auxilios para emergencias en carretera conforme a la norma DIN 13164; incluye mantas isotérmicas SÖHNGEN® doradas/ plateadas. Cabe perfectamente en los compartimentos laterales del maletero del coche.
Armario-botiquín de pared de tamaño mediano, apto para todos los entornos de trabajo. Contenido: DIN 13169
Dos puertas, con cerradura con llave, dos estantes ajustables, dos cajones. Las puertas vienen equipadas con tres compartimentos. La distribución interior se puede ampliar con un compartimento para medicamentos, un estante y cuatro cajones adicionales, según sea necesario.
Color
Color negro con impresión en blanco
Dimensiones H x W x D
300x220x60mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN 13164
Material
Piel sintética
Peso neto
0,47 kg
Tamaño
30 componentes sencillos
Color
Color blanco con impresión en rojo
Dimensiones H x W x D
404x462x170mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN 13169
Material
Chapa de metal
Peso neto
9,13 kg
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4199209 14,16
Código de Pedido
C4199213
Precio Ud. €
209,52
1676
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Salud y seguridad
9171 9170
9175 9174