Page 1688 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1688
Kits de primeros auxilios
Maletín-botiquín de primeros auxilios para FÁBRICA
Ya se trate de una única planta o de un gran complejo industrial con varios edificios, este maletín-botiquín incluye una amplia variedad de productos de primeros auxilios de la más alta calidad para el tratamiento de las lesiones más frecuentes.
Maletín fabricado en termoplástico ABS resistente de alta calidad que garantiza una larga vida útil. Junta de caucho integrada resistente al agua que protege contra la suciedad y el polvo. Soporte de pared con un dispositivo de enclavamiento de 90o para su uso fijo. Combinación de asas resistentes, cierres seguros y precintos que garantiza una mayor seguridad.DIN 13157.
Color
Color naranja con impresión en blanco
Dimensiones H x W x D
400x300x150mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN 13157
Material
ABS termoplástico
Peso neto
5,01 kg
Código de Pedido
C4199207
Maletín-botiquín de primeros auxilios para ELECTRICISTAS
Precio Ud. €
180,62
Ideado para electricistas que se especialicen en la instalación eléctrica de edificios, máquinas estacionarias y equipos afines, o para aquellos que trabajen en la instalación de nuevos componentes eléctricos o en el mantenimiento y reparación de infrastructuras eléctricas ya existentes.
Maletín fabricado en termoplástico ABS resistente de alta calidad que garantiza una larga vida útil. Junta de caucho integrada resistente al agua que protege contra la suciedad y el polvo. Soporte de pared con un dispositivo de enclavamiento de 90o para su uso fijo. Combinación de asas resistentes, cierres seguros y precintos que garantiza una mayor seguridad. DIN 13157.
Color
Color naranja con impresión en blanco
Dimensiones H x W x D
400x300x150mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN 13157
Material
ABS termoplástico
Peso neto
5,01 kg
Código de Pedido
C4199206
Maletín-botiquín de primeros auxilios para TALLER
Precio Ud. €
170,51
Para talleres de automóviles, servicios de reparación, gasolineras, garajes, chapistas. El contenido del botiquín ha sido elegido en función de las lesiones que se producen con más frecuencia en este sector industrial.
15
Maletín fabricado en termoplástico ABS resistente de alta calidad que garantiza
una larga vida útil. Junta de caucho integrada resistente al agua que protege contra la suciedad y el polvo. Separadores interiores flexibles y personalizables. Tapas interiores transparentes y protectoras para un almacenamiento seguro durante su transporte. Soporte de pared con un dispositivo de enclavamiento de 90o para su uso fijo. Combinación de asas resistentes, cierres seguros y precintos que garantiza una mayor seguridad.
Color
Color naranja con impresión en blanco y señal coloreada
Dimensiones H x W x D
400x300x150mm
Norma europea (EN)
Cumple con la DIN 13157
Material
ABS termoplástico
Peso neto
4,98 kg
Código de Pedido
C4199202
Precio Ud. €
171,95
1674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Salud y seguridad
9165 9169 9220