Page 1663 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1663
Trajes desechables
KLEENGUARD* A65 Buzos retardantes al fuego - Con capucha
Buzos de un solo uso retardantes de llama ideales para proteger contra chispas y productos químicos durante trabajos de lijado, limpieza mecánica y manipulación de combustible, se auto extinguen en contacto con una llama.
Código de Pedido
C6861228
C6861229
C6861230
C6861231
C6861232
C6861233
A50 Vestuario de protección transpirable contra salpicaduras y partículas
Número de
Parte Color
99740 Azul
99750 Azul
99760 Azul
99770 Azul
99780 Azul
99790 Azul
Tamaño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
XXXX Grande
Precio Ud. €
3,83
3,83
3,83
3,83
3,83
3,83
Ofrecen un alto nivel de protección y confort. Indicados para las industrias química y farmacéutica, la fabricación, los servicios, la electrónica, la agricultura y pintura con pistola pulverizadora. Protección contra salpicaduras y partículas químicas. Tejido SMS durable con tratamiento adicional para mayor protección contra salpicaduras químicas; antiestático EN 1149-1 para áreas críticas; tejido bajo en pelusas y costuras internas que reducen el riesgo de contaminación de las fibras; sin silicona, ideal para pulverización de pintura. Cremallera doble para fácil acceso a la ropa de trabajo; tejido transpirable que reduce el riesgo de estrés por calor; costuras triples tejidas resistentes que ayudan a proteger contra las rasgaduras. Capucha diseñada para uso con respirador y para libertad de movimientos. Aprobación EN 1073-2 para protección frente a polvo radioactivo.
Código de Pedido
C4166850
C4166851
C4166852
C4166853
C4166854
C4166855
A50 Vestuario de protección transpirable contra salpicaduras y partículas
Número de Parte
96870
96880
96890
96900
96910
96920
Precio Tamaño Ud. €
S 25,59
M 25,59
L 25,59
XL 25,59
XXL 25,59
XXXL ***
Ofrecen un alto nivel de protección y confort. Indicados para las industrias química y farmacéutica, la fabricación, los servicios, la electrónica, la agricultura y pintura con pistola pulverizadora. Protección contra salpicaduras y partículas químicas. Disponible en buzos, chaquetas y pantalones blancos. Tejido SMS durable
con tratamiento adicional para mayor protección contra salpicaduras químicas; antiestático EN 1149-1 para áreas críticas; tejido bajo en pelusas y costuras internas que reducen el riesgo de contaminación de las fibras; sin silicona, ideal para pulverización de pintura; cremallera doble para fácil acceso a la ropa de trabajo; tejido transpirable que reduce el riesgo de estrés por calor. Capucha diseñada
para uso con respirador y para libertad de movimientos, costuras triples tejidas resistentes que ayudan a proteger contra la rasgadura. Aprobación EN 1073-2 para protección frente a polvo radioactivo.
14
Código de Pedido
C4166844
C4166845
C4166846
C4166847
C4166848
C4166849
Número de Parte Tamaño
96810 S
96820 M
96830 L
96840 XL
96850 XXL
Precio Ud. €
25,59
25,59
25,59
25,59
25,59
96860
XXXL ***
Ropa de trabajo
1649
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6892 6891 200348

