Page 1577 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1577

Chaquetas / Monos
6054 Coverall Industria
100% Algodon, 320 g/m2
Código de Pedido
C6065523
C6065524
C6065525
C6065526
C6065527
C6065528
C6065529
Color Tamaño
Negro / Gris 32/R
Negro / Gris 33/R
Negro / Gris 34/R
Negro / Gris 36/R
Negro / Gris 38/R
Negro / Gris 40/R
Negro / Gris 42/R
Precio Código de Ud. € Pedido
82,30 C6065530
82,30 C6065531
82,30 C6065513
82,30 C6065514
82,30 C6065515
82,30 C6065516
82,30 C6065517
Color Tamaño
Negro / Gris 44/R
Negro / Gris 46/R
Navy Blue/Royal Blue 32/R
Navy Blue/Royal Blue 33/R
Navy Blue/Royal Blue 34/R
Navy Blue/Royal Blue 36/R
Navy Blue/Royal Blue 38/R
Precio Ud. €
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
Código de Pedido
C6065518
C6065519
C6065520
C6065521
C6065512
C6065522
Precio Color Tamaño Ud. €
Navy Blue/Royal Blue 40/R
Navy Blue/Royal Blue 42/R
Navy Blue/Royal Blue 44/R
Navy Blue/Royal Blue 46/R
Navy Blue/Royal Blue 30/R
Negro / Gris 30/R
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
4774 Chaqueta Ignífuga
4074 Chaqueta Ignifuga
14
Dos bolsillos en el pecho. Dos bolsillos delanteros. Bolsilllo en la manga. Pliegue de fuelle en la parte trasera para facilitar el movimiento. Muñeca ajustable. Certificada según la norma EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Clase 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 clase 1 (4 kA) 100% Algodon, 350 g/m2 PYROVATEX®, Anti-static fibre
Dos bolsillos en el pecho con solapas, con dos bolsillos resbaladizos
de ellos. Dos bolsillos delanteros. Parte trasera con fuelle. Cremallera
oculta. Bandas ajustables en cintura y muñecas. Bolsillo interior. Bolsillo interior para teléfono. Bordes reflectantes. Certificada según la norma EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Clase 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Clase 1 (4 kA). 100% Algodon, 350 g/m2 PYROVATEX®, Anti-static fibre
de detrás metalica
Código de Pedido
C6065022
C6065023
C6065024
C6065025
C6065026
C6065027
Color Tamaño
Navy Blue S
Navy Blue M
Navy Blue L
Navy Blue XL
Navy Blue XXL
Navy Blue XXXL
Precio Ud. €
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
66,95
Código de Pedido
C6065016
C6065017
C6065018
C6065019
C6065020
C6065021
Color Tamaño
Gris / Negro S
Gris / Negro M
Gris / Negro L
Gris / Negro XL
Gris / Negro XXL
Gris / Negro XXXL
Precio Ud. €
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
Ropa de trabajo
1563
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45119
45118 45120


































































































   1575   1576   1577   1578   1579