Page 1578 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1578
Chaquetas / Monos
4054 Chaqueta de la Industria
Chaqueta con detalles y remates en color de contraste. Bolsillos en el pecho con fuelle y botones. Bolsillo de la pluma de dos compartimentos bolsillos tuck-in .Dos. Ajustable en los extremos inferior y puños. Cremallera frontal y solapa con botones de presión. Dos bolsillos interiores y un bolsillo para el teléfono. Bellow plisado en la parte posterior para un mejor momento. ID-bolsillo de lavado industrial, EN ISO 15797, se aplica el artículo 4.054 a 1.800. 65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g / m2.
Código de Pedido
C6911360
C6911359
C6911358
C6911361
C6911362
C6911363
C6911366
C6911365
C6911364
C6911367
C6911368
C6911369
C6911372
C6911371
Color Tamaño
Navy Blue/Cornflower Blue S
Navy Blue/Cornflower Blue M
Navy Blue/Cornflower Blue L
Navy Blue/Cornflower Blue XL
Navy Blue/Cornflower Blue XXL
Navy Blue/Cornflower Blue XXXL
Precio Código de Ud. € Pedido
53,00 C6911370
53,00 C6911373
53,00 C6911374
53,00 C6911375
53,00 C6911378
53,00 C6911377
Color Tamaño
Grey/Red L
Grey/Red XL
Grey/Red XXL
Grey/Red XXXL
Gris / Negro S
Gris / Negro M
Gris / Negro L
Gris / Negro XL
Gris / Negro XXL
Gris / Negro XXXL
Negro/Rojo S
Negro/Rojo M
Negro/Rojo L
Negro/Rojo XL
Precio Código de Ud. € Pedido
53,00 C6700522
53,00 C6911382
53,00 C6911639
53,00 C6911638
53,00 C6911637
53,00 C6911640
53,00 C6911641
53,00 C6911642
53,00 C6911645
53,00 C6911644
53,00 C6911643
53,00 C6911646
53,00 C6911647
53,00 C6911648
Color Tamaño
Negro/Rojo XXL
Negro/Rojo XXXL
Khaki/Black S
Khaki/Black M
Khaki/Black L
Khaki/Black XL
Khaki/Black XXL
Khaki/Black XXXL
Black/Grey S
Black/Grey M
Black/Grey L
Black/Grey XL
Black/Grey XXL
Black/Grey XXXL
Precio Ud. €
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Grey/Red
Grey/Red
S 53,00 C6911376
M 53,00 C6911379
L 53,00 C6911380
XL 53,00 C6911381
XXL 53,00 C6700451
XXXL 53,00 C6700455
S
M
53,00 C6700458
53,00 C6700507
5150 Largo Escudo
14
Botonadura oculta, botones de nylon. Dos bolsillos en el pecho, uno con un bolsillo de la pluma. Dos bolsillos delanteros. Doble costura en los bolsillos. 65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g / m2.
Código de Pedido
C6911101
C6911102
C6911103
C6911104
C6911112
C6911105
C6911113
Color
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Tamaño
30/R
32/R
33/R
34/R
36/S
36/R
37/S
Precio Código de
Ud. € Pedido Color
Precio Tamaño Ud. €
38/R 28,90
39/S 28,90
40/R 28,90
41/S 28,90
42/R 28,90
43/S 28,90
44/R 28,90
Código de Pedido
C6911117
C6911110
C6911118
C6911111
C6911119
C6911120
Color
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Precio Tamaño Ud. €
45/S 28,90
46/R 28,90
47/S 28,90
48/R 28,90
49/S 28,90
51/S 28,90
28,90 C6911106
28,90 C6911114
28,90 C6911107
28,90 C6911115
28,90 C6911108
28,90 C6911116
28,90 C6911109
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Cornflower Blue
1564
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
206980
206972

