Page 1576 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1576

Chaquetas / Monos
6378 FLAME COVERALL AMARILLO
77% cotton, 22% polyester, antiflame, antistatic, 290g/m2
Código de Pedido
C6065443
C6065444
C6065445
C6065446
C6065725
C6065722
C6065447
C6065723
C6065448
C6065724
C6065449
C6065450
C6065451
C6065721
Color
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Precio Tamaño Ud. €
32/R 288,40
33/R 288,40
34/R 288,40
36/R 288,40
36/S 288,40
37/S 288,40
38/R 288,40
39/S 288,40
40/R 288,40
41/S 288,40
42/R 288,40
44/R 288,40
46/R 288,40
48/R 288,40
4087 Multinorm Chaqueta
14
Chaqueta
más corto
mejor protección en la espalda baja. Bolsillo en el pecho. Bolsillo de tarjeta de identificación. Bolsillo interior con bolsillo para móvil. Cremallera oculta en la parte delantera. Tela oscura para áreas de tierra expuesta. Todos los dobladillos doblados hacia abajo para evitar que las chispas de soldadura y bi-productos de subirse.
50 mm reflectores. Certificado según EN 471 y EN 20471, clase 3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Clase 1), ISO 11611 (Clase 1, A1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). 77% algodón, 22% poliéster, 1% antiestático, antiflama, 290g / m2.
Multinorm diseñada para ser vista en todas las direcciones. Frontal para una máxima libertad de movimiento, ya de vuelta para una
Código de Pedido
C6911582
C6911580
C6911579
C6644619
C6911581
C6911583
C6911584
Color
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Tamaño Precio Ud. €
XS 150,00
S 150,00
M 150,00
L 150,00
XL 150,00
XXL 150,00
XXXL 150,00
1562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
206974 45117


































































































   1574   1575   1576   1577   1578