Page 1575 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1575

Chaquetas / Monos
6054 Industria Trajes de trabajo
Overall, detalles y remates en color de contraste. Bolsillos en el pecho con fuelle y botones. Bolsillo de la pluma de dos compartimentos bolsillos tuck-in .Dos. Puños ajustables. Frontal con cremallera y solapa frontal con el botón de prensa. Bolsillos traseros con solapas y botones. Un bolsillo de la pierna grande con fuelle, bolsillos para bolígrafos y bolsillo interior del teléfono. Bolsillo Gobernante. Panel elástico y plisado abajo en la parte posterior para un mejor movimiento. Cintura ajustable. ID bolsillo. Lavado industrial, EN ISO 15797, se aplica el artículo 6.054 a 1.800. 65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g / m2.
Código de Pedido
C6911518
C6911519
C6911520
C6911521
C6911522
C6911523
C6911524
C6911525
C6911526
C6911527
C6911528
C6911529
C6911530
C6911531
C6911532
C6911533
C6911534
C6911535
C6911536
C6911537
Color
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Navy Blue/Cornflower Blue
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Marine Blue/Grey
Precio Tamaño Ud. €
30/R 70,00
32/R 70,00
33/R 70,00
34/R 70,00
36/R 70,00
38/R 70,00
40/R 70,00
42/R 70,00
44/R 70,00
46/R 70,00
30/R 70,00
32/R 70,00
33/R 70,00
34/R 70,00
36/R 70,00
38/R 70,00
40/R 70,00
42/R 70,00
44/R 70,00
46/R 70,00
Código de Pedido
C6911538
C6911539
C6911540
C6911541
C6911542
C6911543
C6911544
C6911545
C6911546
C6911547
C6911548
C6911549
C6911550
C6911551
C6911552
C6911553
C6911554
C6911555
C6911556
C6911557
Color Tamaño
Grey/Red 30/R
Grey/Red 32/R
Grey/Red 33/R
Grey/Red 34/R
Grey/Red 36/R
Grey/Red 38/R
Grey/Red 40/R
Grey/Red 42/R
Grey/Red 44/R
Grey/Red 46/R
Gris / Negro 30/R
Gris / Negro 32/R
Gris / Negro 33/R
Gris / Negro 34/R
Gris / Negro 36/R
Gris / Negro 38/R
Gris / Negro 40/R
Gris / Negro 42/R
Gris / Negro 44/R
Gris / Negro 46/R
Precio Código de Ud. € Pedido
70,00 C6911558
70,00 C6911559
70,00 C6911560
70,00 C6911561
70,00 C6911562
70,00 C6911563
70,00 C6911564
70,00 C6911565
70,00 C6911566
70,00 C6911567
70,00 C6911568
70,00 C6911569
70,00 C6911570
70,00 C6911571
70,00 C6911572
70,00 C6911574
70,00 C6911575
70,00 C6911576
70,00 C6911577
70,00 C6911578
Color Tamaño
Negro/Rojo 30/R
Negro/Rojo 32/R
Negro/Rojo 33/R
Negro/Rojo 34/R
Negro/Rojo 36/R
Negro/Rojo 38/R
Negro/Rojo 40/R
Negro/Rojo 42/R
Negro/Rojo 44/R
Negro/Rojo 46/R
Black/Grey 30/R
Black/Grey 32/R
Black/Grey 33/R
Black/Grey 34/R
Black/Grey 36/R
Black/Grey 38/R
Black/Grey 40/R
Black/Grey 42/R
Black/Grey 44/R
Black/Grey 46/R
Precio Ud. €
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
14
Ropa de trabajo
1561
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206981


































































































   1573   1574   1575   1576   1577