Page 1573 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1573

Chaquetas / Monos
6704 Buzo Llama
Bolsillo doble en el pecho con solapa. Dos bolsillos laterales alineados. Cierre rápido con botones. Ajustable en la muñeca. Bolsillos traseros reforzados y bolsillo para la regla. Costura de la entrepierna reforzada. Parte trasera elática ajustable.Certificado según la norma EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Clase 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 clase 1 (4 kA) 100% Algodon, 350 g/m2 PYROVATEX®, Anti-static fibre
Código de Pedido
C6064980
C6064981
C6064982
C6064983
C6064984
C6064985
C6064987
C6064988
C6064989
C6064990
C6064991
Color Tamaño
Navy Blue 30/R
Navy Blue 32/R
Navy Blue 33/R
Navy Blue 34/R
Navy Blue 36/R
Navy Blue 38/R
Navy Blue 40/R
Navy Blue 42/R
Navy Blue 44/R
Navy Blue 46/R
Navy Blue 48/R
Precio Ud. €
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
6074 Buzo Llama
Dos bolsillos en el pecho con solapas, con dos bolsillos slip-in de detrás de ellos. Dos bolsillos delanteros. Slip-in los bolsillos. Parte trasera con entretela. Cremallera oculta metálica. Cintura ajustable. Bandas ajustables muñeca. Bolsillo interior. Bolsillo interior de teléfono. Dos bolsillos delanteros bordados. Colsillos traseros de fuelle con solapa. Bolsillo para la regla con solapa. Bolsillo para el cincel con solapa. Bolsillo para el bolígrafo con solapa. Bolsillo en la pierna con solapa. Parches de protección en la rodilla. Bordes reflectantes. Certificada según la norma EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Clase 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Clase 1 (4 kA) 100% Algodon, 350 g/m2 PYROVATEX®, Anti-static fibre
Código de Pedido
C6065028
C6065029
C6065030
C6065031
C6065032
Color
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Precio Tamaño Ud. €
S 164,70
M 164,70
L 164,70
XL 164,70
XXL 164,70
14
Ropa de trabajo
1559
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45121 45122


































































































   1571   1572   1573   1574   1575