Page 1515 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1515

Calzado
NORMAS EUROPEAS
TABLA DE PROTECCIÓN
TABLA DE PROTECCIÓN SOBRE NUESTROS ZAPATOS DE SEGURIDAD
A
Calzado antiestático
entre 1x105 Ω y 1x109 Ω
E
Absorción de energía en la zona del talón
≥ 20 J
WRU
Material de la pala impermeable
> 60 m - Absorbencia < 30%
WR
Zapatos impermeables
sin penetración en los primeros 15 minutos
Después de 100 flexiones no deberían ser penetrados más de 3 cm cuadrados
P
Suelta intermedia resistente a la perforación
> 1100 Newton
CI
Aislamiento térmico contra el frío de la suela
a temperatura < 10°C
HI
Aislamiento térmico contra el calor de la suela
a temperatura > 22°C
HRO
Superficie de la suela exterior termorresistente en contacto
contacto a 300 °C durante 60 s – sin fusión
AN
Protección del tobillo
valor medio > 20 kN
M
Zapato con protección metatarsiana
altura después de impacto > 40 mm (tg 42)
CR
Pala resistente al corte
Factor l > 205
FO
Superficie de suela exterior resistente a hidrocarburos
siempre presente por la EN ISO 20345:2011 y la EN ISO 20346:2011 pero por especificar cuando se requiera por la EN ISO 20347:2012
RESISTENCIA CONTRA EL DESLIZAMIENTO DE LA SUELA
EXIGENCIAS DE RESISTENCIA CONTRA EL DESLIZAMIENTO CONFORME A LA EN ISO 20345:2011 MÉTODO SOLICITADO POR EN 13287:2012
SÍMBOLOS EMPLEADOS
EXIGENCIAS DE NORMAS EUROPEAS
SRA
Suelo de pruebas: cerámica Lubricante: agua + detergente
≥ 0,32 Planos
≥ 0,28 Con tacón (ángulo de contacto 7°)
SRB
Suelo de pruebas: acero Lubricante: glicerina
Hasta 12/31/2008
≥ 0,16 Planos
≥ 0,12 Con tacón (ángulo de contacto 7°) Desde 01/01/2009
≥ 0,18 Planos
≥ 0,13 Con tacón (ángulo de contacto 7°)
SRC (SRA+SRB)
Ambos métodos de comprobación aplicados
13
CATEGORÍAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS EMPLEADOS
SAFETY CATEOGIRES AND SYMBOLS USED
EN ISO 20345:2011
Zapatos de seguridad,
con puntera resistente a 200 J
SB Seguridad básica
S1 A+SB+E
S1P A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU
S3 A+SB+E+WRU+P
S4 BOTAS A+SB+E+ (impermeables) S5 BOTAS A+SB+E+P+ (impermeables)
EN ISO 20346:2011
Zapatos de protección,
con puntera resistente a 100 J
PB SB
P1 A+SB+E
P2 A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU P3 A+SB+E+WRU+P
EN ISO 20347:2012
Zapatos de trabajo,
sin puntera de protección
OB SB (solo si está presente) O1 A+E
O1P A+E+P
O2 A+E+WRU
O3 A+E+WRU+P
O4 BOTAS A+E+ (impermeables) O5 BOTAS A+E+ (impermeables)
1501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual


































































































   1513   1514   1515   1516   1517