Page 1513 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1513

Protección para manos: Electricistas
Class 00 Cut Edge
Class 1 Cut Edge
Guantes de clase 1 para trabajos eléctricos hasta 7500V, longitud de 36 cm.
EN60903 CE1903
Código de Pedido
C4202962
C4202960
C4202961
Overglove LT
CAT 3
Tamaño del guante
9
10
11
Precio
Ud. €
49,71
49,71
49,71
Guantes de clase 00 para trabajos eléctricos hasta 500 V, longitud de 36 cm.
EN60903 CE1903
Código de Pedido
C4202953
C4202954
C4202955
C4202951
C4202952
Class 0 Cut Edge
CAT 3
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio
Ud. €
26,76
26,76
26,76
26,76
26,76
Sobreguantes de piel para baja tensión, 2500 V a 5000 V. EN388 2121 CAT 2
Código de Pedido
C4202926
Overglove MT
Sobreguantes de piel de tensión media, hasta 10.000 V. EN388 2121
Código de Pedido
C4202927
Precio
Ud. €
19,43
13
Guantes de clase 0 para trabajos eléctricos hasta 1000V, longitud de 36 cm.
EN60903 CE1903
Código de Pedido
C4202958
C4202959
C4202956
C4202957
CAT 3
Tamaño del guante
8
9
10
11
Precio
Ud. €
34,22
34,22
34,22
34,22
Precio
Ud. €
23,96
Equipos de protección individual
1499
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9891
9889
9896
9894
9893


































































































   1511   1512   1513   1514   1515