Page 1516 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1516
Calzado: Jallatte
Jalaska
La exclusiva piel natural AP 23 y la tradicional suela Softane bidensidad con sistema de absorción progresiva de golpes y vibraciones ofrecen confort, seguridad, fiabilidad en cualquier entorno y en particular para el sector de petróleo y gas (bota Jalaska).
S3 Bota media caña en piel natural AP 23 hidro-oleófuga, lámina antiperforación y puntera en acero, suela Softane bidensidad
Specials: Jalarcher JJV28
Código de Pedido
C4184618
C4184619
C4184620
C4184621
C4184622
C4184623
C4184624
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
42
Precio Ud. €
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
Código de Pedido
C4184625
C4184626
C4184627
C4184628
C4184629
C4184630
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
Especialmente diseñada para alta mar y para la industria del petróleo y del gas. Elementos de protección frente a altos riesgos de carácter específico, como, por ejemplo, su suela con trama de montaña para mayor seguridad de adherencia sobre superficies inclinadas o difíciles, o su confección especial.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua. Talón con refuerzo resistente
a la abrasión y pieza reflectante que aumenta la visibilidad. Cuello con acolchado ergonómico y protector de tobillo acolchado. Refuerzo delantero de poliuretano resistente a la abrasión. Cremallera YKK resistente al agua con protección de velcro, para un descalzado más rápido.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA Kompact Vibram®: resistente al calor por contacto hasta 300 °C.
Softane Tradition: Jalartic J0257
13
Código de Pedido
C5069870
C5069866
C5069867
C5069869
C5069868
Talla zapato EU
38
39
40
41
42
Precio Ud. €
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
Código de Pedido
C5069863
C5069865
C5069864
C5069862
C5069871
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
99,35
99,35
99,35
99,35
110,80
Specials: Jalaventure JJV27
La bota de más renombre del mundo para invierno y climas fríos, especialmente adecuada para alta mar, tareas de construcción y la industria del petróleo y del
gas. Las suelas SOFTANETM de doble densidad satisfacen todos su requisitos
de comodidad, flexibilidad, adherencia y resistencia a la abrasión. Los cueros de calidad superior, como AP 23TM, y la capa SOFTANETM de la suela proporcionan una flexibilidad y una comodidad inigualables.
PALA: cuero AP23TM. Repelente al agua y a los aceites. Entre un 10 % y un 15 % más grueso que la mayoría de los cueros que se emplean en la fabricación de calzado de seguridad (2,4 mm). Exclusivo de Jallatte®.
FORRO: piel cálida de protección isotérmica.
PUNTERA: Aérfort 200 J, acero perforado. Exclusiva de Jallatte®.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: acero.
SUELA SOFTANETM: poliuretano de doble densidad con amortiguación progresiva de impactos en la zona del tacón.
Bota para invierno y climas fríos, especialmente diseñada para alta mar y para la industria del petróleo y del gas. Elementos de protección frente a altos riesgos de carácter específico, como, por ejemplo, su suela con trama de montaña para mayor seguridad de adherencia sobre superficies inclinadas o difíciles, o su confección especial.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua. Talón con refuerzo de poliuretano termoplástico resistente a la abrasión. Cuello con acolchado ergonómico. Cremallera YKK resistente al agua con protección de velcro, para un descalzado más rápido.
FORRO: piel cálida y tejido Thinsulate® aislante del frío, que mantienen una temperatura perfecta en cualquier situación meteorológica. Estructura tridimensional. PUNTERA: Lite-Tech 200 J, 100 % material compuesto.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA Kompact Vibram®: resistente al calor por contacto hasta 300 °C.
Código de Pedido
C5069944
C5069942
C5069943
C5069945
C3878848
C3878845
C3878846
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
42
Precio Ud. €
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
Código de Pedido
C3878849
C3878847
C5069941
C5069940
C5069938
C5069939
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
Código de Pedido
C5069880
C5069876
C5069877
C5069879
C5069878
Talla zapato EU
38
39
40
41
42
Precio Ud. €
110,80
110,80
110,80
110,80
110,80
Código de Pedido
C5069873
C5069875
C5069874
C5069872
C5069881
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
110,80
110,80
110,80
110,80
110,80
1502
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
216017
7768
216053
216021

