Page 1517 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1517

Protección para manos: Resistente al calor
Specials: Jalmayon JJE24
Softane Avant-garde: Jalosbern Steel JJB21
Diseñada para trabajos de construcción, trabajos en alta mar y para la industria
del petróleo y del gas. Mayor rendimiento gracias a la nueva suela SOFTANETM de doble densidad. Su innovadora trama proporciona mayor estabilidad y adherencia, mientras que el tacón con amortiguación progresiva de impactos y vibraciones aumenta la comodidad. La novedosa y elegante gama SOFTANETM garantiza a los usuarios seguridad, ligereza y comodidad.
PALA: cuero AP23TM. Repelente al agua y a los aceites. Entre un 10 % y un 15 % más grueso que la mayoría de los cueros que se emplean en la fabricación de calzado de seguridad (2,4 mm). Exclusivo de Jallatte®. Cuello acolchado y lengüeta de cuero.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: acero.
SUELA SoftaneTM: poliuretano de doble densidad con amortiguación progresiva de impactos en la zona del tacón.
Especialmente diseñada y confeccionada para tareas de soldadura y entornos de trabajo a altas temperaturas.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua. Cuello de cuero acolchado. Lengüeta de cuero. Refuerzo delantero resistente a la abrasión. Sistema de descalzado rápido.
PUNTERA: 200 J, acero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: acero.
SUELA: J-Escape Vibram®, poliuretano/caucho, resistente al calor por contacto hasta 300 °C.
Código de Pedido
C5069908
C5069907
C5069906
C5069905
C5069904
Talla zapato EU
39
40
41
42
43
Precio Ud. €
54,73
54,73
54,73
54,73
54,73
Código de Pedido
C5069901
C5069903
C5069909
C5069902
Talla za- pato EU
44
45
46
47
Precio
Ud. €
54,73
54,73
54,73
54,73
Softane Avant-garde: Jalhelgi Steel JJB09
Código de Pedido
C5069635
C5069622
C5069624
C5069625
C5069626
C5069627
C5069628
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
Código de Pedido
C5069629
C5069630
C5069631
C5069632
C5069633
C5069623
C5069634
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
Jalsabre X2
13
Diseñada para trabajos de construcción. Mayor rendimiento gracias a la nueva suela SOFTANETM de doble densidad. Su innovadora trama proporciona mayor estabilidad y adherencia, mientras que el tacón con amortiguación progresiva de impactos y vibraciones aumenta la comodidad. La novedosa y elegante gama SOFTANETM garantiza a los usuarios seguridad, ligereza y comodidad.
PALA: nobuk encerado, repelente al agua y a los aceites. Lengüeta acolchada y cuello ergonómico.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: acero.
SUELA SoftaneTM: poliuretano de doble densidad con amortiguación progresiva de impactos en la zona del tacón.
Con el proyecto exclusivo de la suela Triftane Fighter, Jallatte consigue nuevos récords en términos de prestaciones (resistencia al deslizamiento, también en superficies agresivas), funcionalidad y bienestar. La colección presentada por Jallette se pone en la vanguardia de la tecnología y diseño.
S3 CI HRO SRC Bota en piel flor impermeable, puntera Xétane de fibra compuesta, plantilla antiperforación FleXtane HP Zero, suela Triftane Fighter en Oxytane/goma Néotril, metal free
Código de Pedido
C5069589
C5069576
C5069578
C5069579
C5069580
C5069581
C5069582
Talla zapato EU
35
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
Código de Pedido
C5069583
C5069584
C5069585
C5069586
C5069587
C5069577
C5069588
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
Código de Pedido
C4184687
C4184688
C4184689
C4184690
C4184691
Talla za- pato EU
38
39
40
41
42
Precio
Ud. €
85,38
85,38
85,38
85,38
85,38
Código de Pedido
C4184692
C4184693
C4184694
C4184695
C4184696
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
85,38
85,38
85,38
85,38
85,38
Equipos de protección individual
1503
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216060 216057
7787
216064


































































































   1515   1516   1517   1518   1519