Page 1511 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1511
Protección para manos: Manipulación en frío
Duro Task Sub Zero
Cold Grip
Forro sin costuras tejido y cepillado; recubrimiento látex negro basto. Frío. EN388 2241 EN511 X1X
Código de Pedido Tamaño del guante Precio Ud. €
C4203498 08M 4,01
C4203499 09L 4,01
C4203496 10XL 4,01
C4203497 4,01
Winter Pro
WINTER PRO; Guante de PVC con forro de tejido de punto de algodón 100%, sin costuras, para el manejo de productos congelados.
Característica
Poliamida azul guante 04.03 espuma Negro PVC HPT (tecnología hydropellent) de
punto recubrimiento transparentes rozó la muñeca revestimiento sintético elástico de punto
beneficio
COMFORT La construcción de punto sin costuras ergonómico se ajusta mejor a
la forma natural de la mano para una mayor resistencia y durabilidad, la comodidad superior. Moléculas de aire encapsuladas proporcionan una característica de revestimiento de absorción de vibraciones no se endurecerá en frío, por lo que
el guante conserva su flexibilidad hilo RESISTENCIA La Poliamida reduce pelusa para las aplicaciones más sensibles y puede ser fácilmente lavada para un uso prolongado. La espuma de PVC HPT es un recubrimiento suave, resistente y flexible que repele los líquidos para proporcionar un agarre firme mojado o seco. Usted necesita menos presión para manejar una pieza de grasa. También proporciona una excelente resistencia a la abrasión igual a los guantes más pesados. El calibre 7 cepillado revestimiento sintético garantiza un aislamiento superior del frío hasta -20 o C. HIGIENE Los colores oscuros hacen que el guante menos sucio.
Código de Pedido
C4203495
C4203493
C4203494
Cryogenic
Tamaño del guante
09L
10XL
Precio Ud. €
5,74
5,74
5,74
13
Código de Pedido
C6854970
C6177052
Tamaño del guante
8
10
Revestimiento de material
Floqueado
Floqueado
Precio Ud. €
8,12
8,12
Guantes de piel repelente de agua, aislamiento de doble capa para pequeñas salpicaduras de nitrógeno líquido, probado a -170 °C.
EN388 3222 EN511 220
Color Material
Azul Cloruro de polivinilo (PVC)
Azul Cloruro de polivinilo (PVC)
Código de Pedido
C4202948
C4202946
C4202947
Tamaño del guante
9
10
11
Precio Ud. €
60,84
60,84
60,84
Equipos de protección individual
1497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193856
9924
9895
9923

