Page 1512 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1512
Protección para manos: Manipulación en frío | Protección para manos: Electricistas
Guante azul de tejido térmico
Principales características:
Aislamiento contra el frío.
El diseño sin costuras evita la irritación de las manos, incluso si se utiliza de manera prolongada.
El hilo térmico proporciona un ajuste perfecto y excelente libertad de movimientos. Se puede poner en cualquiera de las manos, lo que prolonga su vida útil y permite reducir costes.
Se puede utilizar como forro aislante bajo otros productos de seguridad de alta calidad.
Guante con revestimiento de vinilo fluorescente de alta visibilidad sobre forro aislante
Principales características:
Su color amarillo fluorescente mejora la visibilidad incluso con luz tenue.
Mantiene las manos calientes y secas.
El revestimiento de vinilo aplicado por inmersión es resistente a la grasa, el aceite, la suciedad y la mugre.
Buen agarre en seco, especialmente con objetos lisos.
Su longitud adicional proporciona mayor comodidad y protege las manos contra el polvo y la suciedad.
Código de Pedido Tamaño del guante
C6822330 7
C6822331 9
Spitfire Winter
Precio Ud. €
3,47
3,47
Código de Pedido
C6822332
Isoarc
Tamaño del guante
10
Precio Ud. €
6,05
13
Características
Guante de PVC de doble inmersión, completamente recubierto. Forrado de algodón. Color naranja de alta visibilidad. Acabado de arena áspera. Muñeca tejida.
Beneficios
COMODIDAD
El forro de algodón es muy confortable al absorber el sudor. La muñeca de punto evita que la suciedad entre en el guante.
RESISTENCIA
El revestimiento flexible de PVC resistente, altamente visible, con acabado de arena áspera está especialmente formulado para trabajos a baja temperatura. Resistente a líquidos (impermeable). Los forros de enclavamiento de algodón con un inserto de punto de espuma suave brindan una protección adicional contra temperaturas tan bajas como -20 °C.
SEGURIDAD
Color naranja de alta visibilidad para garantizar la visibilidad del trabajador. HIGIENE
Tratamiento sanitario para proporcionar protección contra los organismos que provocan mal olor e infección cruzada.
Código de Pedido Precio Ud. €
C6855377 7,48
Guante de clase 0 para trabajos eléctricos con un máximo de 1000V, categoría RC, prueba de arco eléctrico conforme a IEC 61482-1-2 (prueba de caja) adaptada a guantes, ATPV 21.6 cal/cm2, con acabado de agarre.
Código de Pedido
C6013650
C6013651
C6013652
C6013653
C6013654
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio
Ud. €
58,20
58,20
58,20
58,20
58,20
1498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
193883 209147
37159
209148

