Page 1510 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1510

Protección para manos: Manipulación en frío
Temp Ice 700
- Durabilidad renforzada para incrementar la protección contra el frío
- Recubrimiento 5 veces más durable que los guantes estándar del mercado
- Reducción de la fatiga muscular gracias al excelente agarre manipulando piezas húmedas. Mayor productividad
- Permanece seco en condiciones de humedad gracias a la estanqueidad y a que repele el agua en puntos estratégicos del guante
- Rendimiento garantizado después de 5 ciclos de lavado
- Apto para uso alimentario de acuerdo con la ley francesa del 9 de Noviembre
de 1994 y con la Directiva Europea CEE 1935⁄2004, el Temp-Ice 700 es apto para la manipulación de alimentos grasos afectados al menos por un factor de reducción 3 y alimentos secos y congelados
Código de Pedido
C6815597
C6815595
C6815594
C6815592
Tamaño del guante Precio Ud. €
7 6,60
8 6,60
9 6,60
10 6,60
Temp-Sea 770
13
El aislante térmico 100% estanco para protegerse del frío de contacto intenso PVC diseñado especialmente para uso en frío extremo (-30° C) al tiempo que preserva la flexibilidad del guante
Buena resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos
Funciones específicas
Forro acrílico para un excelente aislamiento y una mayor comodidad
Pesca y trabajos en el mar
Manipulación de productos agrícolas
Industria alimenticia
Mantenimiento y trabajo en almacenes fríos
Otras industrias
Transporte
Manipulación de líquidos a temperaturas bajas (agua, aceite, hidrocarburos, etc.) MICROORGANISMOS-EN 374
PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA-EN 374
PELIGROS MECANICOS-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4221
PELIGROS DEL FRÍO-EN 511 Nivel de Rendimientos : 121
CAT 3
Código de Pedido
C6049858
C6049857
Tamaño del guante
9
10
Precio Ud. €
10,58
10,58
Sofracold
SOFRACOLD; Guante de tejido Thermastat® azul que ofrece óptima calidez al manipular productos fríos y congelados en un ambiente seco.
Código de Pedido
C6855009
Tamaño del guante
9
Color
Azul
Precio Material Ud. €
Polipropileno 3,24
1496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
193869 42380 195747


































































































   1508   1509   1510   1511   1512