Page 1500 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1500
Protección para manos: Químico
Ultranitril 480
Stansolv AK-22 381
Máxima comodidad para una protección estándar contra sustancias químicas
• Muy flexible, gracias al exclusivo proceso multicapa- de Mapa Professionnel
• Revestimiento antideslizante para mejor sujeción de objetos húmedos
• Confort de la mano y aislamiento térmico, gracias al tejido de algodón
• CAT 3
• EN388 3121
• EN374 JKL
• EN407 X1XXX
SuperFood 177
Protección química ultra larga
• Duración optimizada: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
• Excelente protección durante las manipulaciones intensivas de productos químicos de alto riesgo
• Buen agarre de objetos resbaladizos, gracias al relieve antideslizante
• CAT 3
• EN388 4102
• EN374 AJKL
Código de Pedido
C4137565
C4137566
C4137567
C4137568
C4137569
C4137570
Precio Ud. €
6,33
6,33
6,33
6,33
6,33
6,33
Destreza y flexibilidad adaptadas al contacto con los alimentos
• Destreza excelente: finura del guante y flexibilidad del material
• Acabado clorado para una mejor protección de los productos manipulados
• Apropiados para contacto con productos alimenticios • CAT 3
• EN388 0010
• EN374
Código de Pedido
C4137577
C4137578
C4137579
C4137580
Tamaño del guante
7
8
9
10
Precio Ud. €
5,88
5,88
5,88
5,88
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Código de Pedido
C4138473
C4138474
C4138475
C4138476
C4138477
Vital 115
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
Ultranitril 492
StanZoil NK-22 382
13
Buena resistencia mecánica y protección química duradera
• Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y a la calidad del flocado
• Duración superior: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
• CAT 3
• EN388 4101
• EN374 AJKL
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C4137571 6 1,70
C4137572 7 1,70
C4137573 8 1,70
C4137574 9 1,70
C4137575 10 1,70
C4137576 11 1,70
Máxima comodidad para una protección estándar contra sustancias químicas
• Excelente flexibilidad gracias al exclusivo proceso multicapa de Mapa Professionnel
• Revestimiento antideslizante para una mejor sujeción de objetos húmedos
• Confort de la mano y aislamiento térmico, gracias al tejido de algodón
• CAT 3
• EN388 2121
• EN374 ACKL
• EN407 X1XXXX
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C4137593 6 7,92
C4137594 7 7,92
C4137595 8 7,92
C4137596 9 7,92
C4137597 10 7,92
C4137598 11 7,92
Destreza de precisión en entornos no agresivos-
• Destreza excelente por la flexibilidad del látex natural • Buena resistencia
• Forro confortable de floca de algodón
• CAT 3
• EN388 1010
• EN374
Código de Pedido
C4137530
C4137531
C4137532
C4137533
Tamaño del guante
6
7
8
9
Precio Ud. €
0,69
0,69
0,69
0,69
1486
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6344
6343
6327
6324
6278
6288

