Page 1475 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1475

Protección para manos: Nivel de corte 2
Guante de tejido elástico de grosor medio.
Guante de polialgodón troquelado.
Principales características:
El suave material de polialgodón es extremadamente cómodo. Troquelado para un tallaje uniforme.
Puño tejido para un ajuste seguro.
Código de Pedido
C6822276
C6822277
Tamaño del guante
Ladies
Mens
Precio Ud. €
0,36
0,36
Abratex Grip
Algodón con poliamida de gran tenacidad, G10, puntos de PVC en la palma. EN388 224X Cut 2
Código de Pedido
C4203450
C4203451
C4203452
C4203453
C4203454
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
Hyflex 11-518
13
El primer guante de galga 18 con protección contra el corte nivel EN 3, y protección contra la abrasión nivel EN 3 para una mayor vida útil del guante.La fibra de Dyneema® Diamond Technology y un fino revestimiento de poliuretano aportan un nuevo nivel de destreza y sensibilidad táctil para aplicaciones con riesgo de cortes. Un tejido ultraligero y ajustado a la medida, con técnica de tejido tridimensional del dedo meñique que crea una sensación como si no llevara guantes.El forro exterior suave, ultraligero y sin costuras respira para mantener sus manos frescas y secas, y ofrece una flexibilidad mejorada y una sensibilidad en los dedos con un confort superiorUn amplio tallaje, de la 6-11, garantiza un ajuste y un confort óptimos para cada persona.En pruebas de campo, el guante HyFlex® 11-518 fue el elegido
por casi el 70% de los trabajadores que utilizan ahora guantes más gruesos, una preferencia acorde con el cumplimiento de la normativa.
Código de Pedido
C4603467
C4603484
C4603490
C4296725
C4603495
C4603501
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
Equipos de protección individual
1461
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26356 9833 209131


































































































   1473   1474   1475   1476   1477