Page 1466 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1466

Protección para manos: Capa de nitrilo
Titan 388
Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado
Facilidad en los gestos: excelente comodidad del soporte textil (sin costuras a nivel de la superficie de trabajo)
Excelente resistencia a aceites y grasas
Duración superior: calidad del soporte textil y del revestimiento nitrilo
Titan 392
Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado
Facilidad en los gestos: excelente comodidad del soporte textil (sin costuras a nivel de la superficie de trabajo)
Excelente resistencia a aceites y grasas
Duración superior: calidad del soporte textil y del revestimiento nitrilo
Funciones específicas : Puño tejido
Industria mecánica
Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes) Cizalladura o corte de metal
Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas
Otras industrias
Silvicultura
Recogida de desechos domésticos
PELIGROS MECANICOS-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4111 CAT 2
Código de Pedido Tamaño del guante
C6049739 8
C6049740 9
C6049738 10
Titan 391
Industria mecánica
Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes) Cizalladura o corte de metal
Otras industrias
Silvicultura
Recogida de desechos domésticos
PELIGROS MECANICOS-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4111 CAT 2
Precio
Ud. € Código de Pedido
2,33 C6049746
2,33 C6049747
2,33 C6049745
Tamaño del guante
Precio Ud. €
8 2,11
9 2,11
11 2,11
13
Guante con revestimiento 3⁄4 de nitrilo azul y puño tejido
Guante para tareas livianas, con revestimiento de nitrilo y forro de doble fontura (interlock).
Principales características:
Combina la comodidad del algodón natural con la protección que le presta el nitrilo.
El revestimiento ligero de nitrilo proporciona una excelente flexibilidad y libertad de movimientos.
La superficie texturizada proporciona un agarre seguro.
Resistente a la abrasión, los cortes y los pinchazos.
Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado
Facilidad en los gestos: excelente comodidad del soporte textil (sin costuras a nivel de la superficie de trabajo)
Excelente resistencia a aceites y grasas
Duración superior: calidad del soporte textil y del revestimiento nitrilo
Funciones específicas : Puño de punto
Industria mecánica
Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes) Cizalladura o corte de metal
Otras industrias
Silvicultura
Recogida de desechos domésticos
PELIGROS MECANICOS-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4111 CAT 2
Dorso descubierto y puño tejido para mayor frescor y comodidad.
Código de Pedido
C6822259
C6822260
C6822261
C6822262
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6049742
C6049743
C6049744
C6049741
Tamaño del guante
Precio Ud. €
7 1,69
8 1,69
9 1,69
10 1,69
7 1,95
8 1,95
9 1,95
10 1,95
1452
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
42343 42342
209127 42344


































































































   1464   1465   1466   1467   1468