Page 1465 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1465

Protección para manos: Capa de nitrilo
Hycron®
Dexilite 383
Protección apropiada para todo tipo de actividades de manipulación ligera
• Forro excepcionalmente confortable: ninguna costura en las superficies de trabajo • Buena resistencia a la abrasión
• Protección contra salpicaduras de humedad, aceite y grasa
• CAT 2
• EN388 3111
Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces más duradero que los guantes de piel más resistentes. Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos. Más resistente y más flexible que el PVC. Muy resistente a la penetración de grasa o aceite. No se deteriora como el cuero o el algodón. Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza para metalurgia y automoción. Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.
Precio Tamaño del guante Ud. €
8 3,06
9 3,06
10 3,06
11 3,06
Código de Pedido
C4138422
C4138423
C4138424
C4138425
Titanlite 397
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4083193
C3509456
C2513013
C4083194
Titan 385
7 4,46
8 3,22
9 3,22
10 3,22
13
Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado
• Facilidad de movimientos: excelente comodidad del soporte textil (sin costuras a nivel de la superficie de trabajo)
• Excelente resistencia a aceites y grasas
• Duración superior: calidad del soporte textil y del revestimiento nitrilo
• CAT 2
• EN388 4111
Comodidad y destreza para trabajos de mantenimiento habituales
• Excelente comodidad: espesor del soporte de algodón y aireación de la mano (por el dorso)
• Facilidad de movimientos: destreza y flexibilidad gracias a que el guante está muy cerca de la mano
• Duración excelente: buena resistencia a la abrasión
• CAT 2
• EN388 4121
Código de Pedido
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4138429
C4138430
C4138431
C4138432
C4138433
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
C4138426 8 2,34
C4138427 9 2,34
C4138428 10 2,34
Equipos de protección individual
1451
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6335 6231
6336 6334


































































































   1463   1464   1465   1466   1467