Page 1464 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1464
Protección para manos: Capa de nitrilo
Guante con forro rojo de nailon tejido sin costuras y revestimiento negro 3⁄4 de nitrilo de dos capas
Krynit 559
Protección estándar para manipulaciones finas o ligeras en entornos aceitosos • Excelente resistencia a aceites y grasas
• Adaptados a los trabajos de larga duración
• Protección total de la mano
Principales características:
Su revestimiento de nitrilo de doble capa proporciona máxima protección contra
la abrasión y capacidad de agarre. La primera capa, un revestimiento completo y totalmente impermeable, es suave y elástica, por lo que proporciona una excelente libertad de movimientos. La segunda capa, que reviste únicamente el anverso del guante, se encuentra impregnada de burbujas de microespuma que aumentan
la resistencia a los aceites y proporcionan un agarre óptimo en condiciones de humedad y de superficies aceitosas.
Proporciona una excelente protección contra la abrasión, al igual que durabilidad y larga vida útil.
Su diseño contorneado, junto con el suave forro de nailon tejido sin costuras y el revestimiento elástico de nitrilo, asegura la máxima comodidad y permite un uso prolongado con mínima fatiga de la mano.
El puño tejido elástico garantiza un ajuste seguro y protege las manos de la suciedad y el polvo.
• CAT 2
• EN388 4343
Código de Pedido
C4138440
C4138441
C4138442
C4138443
Tamaño del guante
8
9
10
11
Precio Ud. €
12,22
12,22
12,22
12,22
JACKSON SAFETY* G40 SMOOTH NITRILE Guantes
13
Código de Pedido
C6822339
C6822340
C6822341
C6822342
C6822343
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
Guante de nitrilo Flexo Grip
Protección para las manos de uso general y excelente calidad con la máxima resistencia a la abrasión. Palma recubierta de espuma de nitrilo que ofrece excelentes prestaciones en cuanto a agarre en seco, destreza y protección de la palma. Máxima resistencia a la abrasión.
El recubrimiento de nitrilo del guante Flexo Grip proporciona mayor resistencia a la abrasión. Ideal para reparaciones y montajes de automóviles.
Código de Pedido
C6861234
C6861235
C6861236
C6861237
C6861238
Número de Parte Color
13833 Azul
13834 Azul
13835 Azul
13836 Azul
40152 Azul
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
Código de Pedido
C4209374
C4209375
C4209377
C4209379
Tamaño
Precio Ud. €
Medio 0,86
Grande 0,86
X Grande 0,86
XX Grande 0,86
1450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
200349 6350
10696 209150

