Page 1468 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1468
Protección para manos: PVC | Protección para manos: Comercio específico
Redcote
Guante de Pvc con muñeca tejida
El guante de trabajo totalmente recubierto de PVC rojo con muñeca tejida y forro de algodón de punto tiene un acabado liso con excelente resistencia a la abrasión y es un éxito de ventas.
Guantes rojos de PVC, forro de interbloqueo, completamente recubierto. EN388 4111
Código de Pedido
C4209381
C4209382
C4209384
C4209386
Precision Tex 2
Precio Tamaño Ud. €
Medio 1,37
Grande 1,37
X Grande 1,37
XX Grande 1,37
Código de Pedido
C4203526
C4203525
Guante PVC
Tamaño del guante
09L
10XL
Precio Ud. €
1,11
1,11
13
Disponibles en tres longitudes, estos guantes están recubiertos totalmente y tienen un suave y confortable soporte interior de algodón. El recubrimiento tiene un acabado suave y ofrece una excelente resistencia a la abrasión.
Cuero flor mixto Corte gunn, pulgar reforzado. Dorso interlock de algodón verde EN388 2121
Código de Pedido
C6029680
C6029681
C6029682
Tamaño del guante
X Grande
X Grande
X Grande
Longitud
27 cm
35 cm
45 cm
Precio Ud. €
1,64
1,96
2,70
Código de Pedido
C4203487
C4203488
C4203489
Tamaño del guante
7
8
9
Precio Ud. €
4,09
4,09
4,09
1454
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
38222 9909
9834
10697

