Page 1463 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1463

Protección para manos: Capa de nitrilo
Worknit HD
Temp-Dex 710
Fuerte deslizamiento en corte y cosido, alta calidad de nitrilo, forro de lana. 3111
Código de
Pedido
EN388
Precio Ud. €
Tamaño del guante
Alta destreza y protección térmica
• Guante fino y anatómico que garantiza la libertad de movimientos
• Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga.
• El recubrimiento de sujeción de nitrilo especial facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos
• CAT 2
• EN388 4111
• EN407 X1XXXX
Código de
Pedido
C4138466 7
C4138467 9
C4138468 11
Krynit 582
C4203485
C4203486
C4203483
C4203484
8 8,66
9 8,66
10 8,66
11 8,66
Precio Tamaño del guante Ud. €
Jackson Safety* G60 Guantes Resistentes al Corte Nivel 2 Recubiertos de Nitrilo.
4,20
4,20
4,20
13
Resistencia al corte de Nivel 2 (EN388) que resulta en menos lesiones oportunistas. Protección térmica de nivel 1 (100oC) Revestimiento de Nitrilo. Resistencia a la abrasión de Nivel 3 que ofrece una excelente durabilidad. Buen agarre en seco y con aceite. Revestimiento ligero de mezcla Kevlar® y Revestimiento de Nitrilo que ofrece una gran destreza. Cantidad del contenido 1. Color amarillo/azul.
Alta protección para manipulaciones en entornos aceitosos
• Recubrimiento especial Grip&Proof de nitrilo para una mayor estanqueidad al contacto con aceites
• Resistencia óptima al corte: nivel 5
• Excelente resistencia a la abrasión: mayor durabilidad
• Capa externa que proporciona un mayor agarre incluso en entornos aceitosos
• Color azulado del textil que permite identificar fácilmente el nivel de protección al corte, en el puesto de trabajo
• CAT 2
• EN 388 4543
Código de Pedido
C4166870
C4166871
C4166872
C4166873
C4166874
Número de Parte
98230
98231
98232
98233
98234
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
31,88
31,88
31,88
31,88
31,88
Código de Pedido
C4138450
C4138451
C4138452
C4138453
C4138454
Tamaño del guante
7
8
Precio Ud. €
13,86
13,86
9 13,86
10 13,86
11 13,86
Equipos de protección individual
1449
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6912 9914
6351 6353


































































































   1461   1462   1463   1464   1465