Page 1409 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1409

Audición: Leightning System | Audición: Orejeras
Kits de Higiene Leightning SYNC - contiene al- mohadillas e insertos de repuesto para orejeras
Clip de cinturón
SYNC Radio
Clip seguro de cinturón para todas las orejeras de banda
Funciona con toda la ropa
Cómodo y fácil de usar
Fácil acceso a la orejera cuando sea necesario
Diseño plano - se queda plano contra el cuerpo cuando lleva orejeras, se adapta a todas las orejeras Howard Leight/Bilsom con banda
SYNCTM con radio digital AM/FM
• Las 10 emisoras preseleccionadas así como el volumen pueden personalizarse para cada usuario.
• Diseño de auricular ligero y fino, más cómodo de llevar durante la jornada laboral.
• Pantalla LCD.
• Las orejeras Sync contienen un cable con conector de entrada AUX de 3,5 mm.
SYNCTM con radio digital AM/FM
• Las 10 emisoras preseleccionadas así como el volumen pueden personalizarse para cada usuario.
• Diseño de auricular ligero y fino, más cómodo de llevar durante la jornada laboral.
• Pantalla LCD.
• Las orejeras Sync contienen un cable con conector de entrada AUX de 3,5 mm.
Código de Precio
Código de Pedido
C6854869
SYNC
Precio Ud. €
1,36
Código de Pedido
C6122680
C6559162
SYNC Electo
Precio Ud. €
68,00
***
Pedido
C6854865
Ud. €
5,00
Protectores para los oídos integrados en casco Inter Ex
13
NEW SYNC - Orejera estéreo con auriculares integrales para uso con dispositivos portátiles de sonido (reproductor de MP3, teléfono móvil, radio portátil, etc.) que tiene una cámara acústica patentada que ofrece una excepcional reproducción de sonido y una mejorada experiencia de escucha
SYNCTM con radio digital AM/FM
• Las 10 emisoras preseleccionadas así como el volumen pueden personalizarse para cada usuario.
• Diseño de auricular ligero y fino, más cómodo de llevar durante la jornada laboral.
• Pantalla LCD.
• Las orejeras Sync contienen un cable con conector de entrada AUX de 3,5 mm.
Para toda la gama de cascos JSP. Compatibles también con el sistema visor JSP Surefit para una máxima protección. El portador puede inclinar y ajustar la posición de la copa para una máxima comodidad
y adaptación, con una distribución homogénea de
la presión. Unas almohadillas gruesas, anchas y blandas permiten utilizar el casco más tiempo gracias al confort que aportan. Cumplen íntegramente con
la EN352-2002, obligatoria para los protectores
de oídos integrados en un casco. Las copas están hechas de ABS para ofrecer una gran resistencia a los impactos y aumentar su dureza en un amplio rango
de temperaturas con una superficie impermeable. El InterEX incorpora grandes copas para proteger frente a niveles elevados de ruido. SNR=29.
H: 32 M: 28 L: 23 SNR: 31 EN352-1
Código de
Pedido SNR
C4198286 31
Código de Pedido
Ud. €
37,31 C6854875 29
Precio Ud. €
120,00
150,00
Precio
C6854874
SNR
29
Código de Pedido
C6011808
C6023639
Color SNR
Negro/Rojo 28
Black/Hi Vis Orange 28
Precio Ud. €
17,20
19,66
Equipos de protección individual
1395
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9674 192924
192930 148699
38557
192917


































































































   1407   1408   1409   1410   1411