Page 1408 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1408
Audición: Leightning System
Kits de Higiene Leightning L2FHV - contienen al- mohadillas e insertos de repuesto para orejeras
Leightning L3H
Leightning L3
Kits de Higiene L2
Código de Pedido
Precio Ud. €
LEIGHTNING L3H - Orejera con cable para cascos con almohadillas cómodas
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
LEIGHTNING L3 - Orejera con banda de acero con cómodas almohadillas
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
C6854858 4,88
Leightning L2FHV
Leightning L2FHV - Hi-Vis alambre plegable orejeras diadema con almohadillas de confort - Los auriculares de alta visibilidad y la diadema de reflexión para mejorar la seguridad de los trabajadores
H: 30 M:29 L: 24 SNR: 31 Adaptadores para casco disponibles EN352-3
Código de
Pedido SNR
C4198281 31
Leightning L3HV
Precio Ud. €
23,89
H: 33 M: 32 L: 27 SNR: 34 EN352-1
Código de
Pedido SNR
C4198274 34
Capucha polar L/XL
Precio Ud. €
22,70
13
H: 32 M: 30 L: 24 SNR: 32 Kit de higiene: 1011999
Código de
Pedido SNR
C6854862 32
Precio Ud. €
15,96
LEIGHTNING L3HV - Orejera de alta visibilidad con banda de acero para cuello con almohadillas cómodas - Soportes de alta visibilidad y banda reflectante para una mayor seguridad del trabajador
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
H: 33 M: 32 L: 27 SNR: 34 EN352-1
Pasamontañas estilo capucha - proporciona protección contra climas fríos al tiempo que garantiza una orejera con óptima atenuación; resistente al viento y al agua Paneles patentados laterales - ayudan a eliminar espacios entre el auricular y la oreja, reduciendo la exposición a ruidos peligrosos
Atenuación óptima - no distorsiona el sonido o la atenuación de la orejera
Cierre alrededor de la cara - el aislamiento en la frente y el calentador de la barbilla evitan una mayor exposición a las condiciones climáticas
Diseño ajustable - cremallera frontal para la ventilación, visor plegable para bloquear el sol de los ojos, correa en el cuello para apretar la capucha y evitar una mayor exposición
Bandas reflectantes en verde brillante - mejora la visibilidad y seguridad al aire libre y en ambientes de baja iluminación
Compatibilidad - apta para todas las orejeras Howard Leight y de la antigua marca Bilsom
Código de Pedido Precio Ud. €
C6854870 27,13
Código de Pedido
C4198284
SNR
34
Precio Ud. €
23,29
1394
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
192916
192904
9672 9669
192925 9662

