Page 1411 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1411

Audición: Orejeras
Thunder T3
Viking V3
Mach 1
THUNDER®
La serie Thunder está diseñada teniendo en cuenta
la comodidad diaria. Su construcción dieléctrica es resistente al uso y abuso cotidianos, a la vez que protege a los empleados en entornos eléctricos. La tecnología patentada Air Flow ControlTM ofrece una atenuación óptima para todas las frecuencias y las almohadillas con muescas facilitan el mantenimiento. CARACTERÍSTICAS
• Diseño dieléctrico apto para todos los lugares de trabajo, especialmente los entornos eléctricos.
• Air Flow ControlTM patentado para una atenuación óptima en todas las frecuencias, sin aumentar el peso o la talla.
• Presión uniforme de la banda para todos los tamaños de cabeza; para una gran comodidad de uso prolongado.
• La banda exterior indeformable es resistente a las manipulaciones rudas en los lugares de trabajo más difíciles.
• El ajuste de la altura por Quick-Click permanece fijo durante el uso.
• Almohadillas con muescas para una sustitución fácil y rápida.
• Cómodo diseño sobre la cabeza, ideal para numerosas aplicaciones.
• La banda interior ventilada minimiza la presión en la cabeza y garantiza una mayor
transpirabilidad en climas cálidos/húmedos.
VIKING V3 - La orejera multiposición es compatible con cascos, máscaras faciales y otros equipos de protección
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
MACH 1
• Diseño ergonómico que ofrece una buena protección a un bajo precio.
• Orejeras extremadamente ligeras.
• Diseño dieléctrico.
H: 33 M: 30 L: 24 SNR: 32 EN352-1
Código de Pedido
C4198279
Viking V1
SNR
32
Precio Ud. €
20,57
Código de
Pedido SNR
C6854847 23
Protector para oídos Defender
Precio Ud. €
5,62
Código de Pedido
C6854849
C6854856
SNR
36
31
Precio Ud. €
17,80
12,17
13
Kits de Higiene Thunder T3 - contiene almo- hadillas e insertos de repuesto para orejeras
VIKING V1 - La orejera multiposición es compatible con cascos, máscaras faciales y otros equipos de protección
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
Perfecto para ruidos intensos en espacios cerrados como minería, excavaciones, perforaciones y salas de motores. SNR=36. Cumple con la EN352-1.
H: 32 M: 28 L: 21 SNR: 30 EN352-1
Código de
Pedido SNR
C3978614 36
Precio Ud. €
22,06
Kits de Higiene Thunder T3
Código de Pedido
C6854851
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4198275
SNR
30
Precio Ud. €
13,26
4,45
Equipos de protección individual
1397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192895
192893
9663
9667
6675
192892


































































































   1409   1410   1411   1412   1413