Page 1407 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1407

Audición: Leightning System
Kits de Higiene Leightning L1, L1H, LOF y Vicking V1 - con- tienen almohadillas e insertos de repuesto para orejeras
Leightning L0F
Leightning L1HHV
LEIGHTNING L0F - Orejera plegable con banda de acero con almohadillas cómodas y soportes estilizados El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
Diseño plegable para guardarlas más fácilmente
H: 27 M: 21 L: 17 SNR: 25 EN352-1
LEIGHTNING L1HHV - Orejera de alta visibilidad con banda de acero para cuello con almohadillas cómodas - Soportes de alta visibilidad y banda reflectante para una mayor seguridad del trabajador
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
H: 31 M: 25 L: 19 SNR: 28 EN352-3
Kits de Higiene Leightning L1, L1H, LOF y Vicking V1
Código de Pedido
C6854857
C6854859
Leightning L1H
Precio Ud. €
4,88
4,88
Código de Pedido
C4198283
SNR
25
Precio Ud. €
18,82
Código de Pedido
C4198285
SNR
28
Precio Ud. €
15,29
Leightning L0N
Leightning1
13
LEIGHTNING L0N - Orejera con banda para cuello con cable con almohadillas cómodas y soportes estilizados compatibles con máscaras faciales, máscaras de soldadura y otros EPI
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
H: 24 M: 19
EN352-1
LEIGHTNING L1 - Orejera con banda de acero con cómodas almohadillas
El control de flujo de aire patentado de gran rendimiento ofrece una atenuación superior de baja frecuencia
Leightning L1H - orejera casco de alambre con cojines de confort
H: 31 M: 25 L: 19 SNR: 28
Incluye 3711⁄3712 adaptadores de casco
H: 31 M: 28 L:23 SNR: 30
Kit de higiene: 1011998
Código de
Pedido SNR
C6776318 28
Precio Ud. €
11,25
L: 14 SNR:
22
EN352-1
Código de Pedido
C4198273
Precio Ud. €
12,68
Código de Pedido
C4198282
SNR
22
Precio Ud. €
12,93
SNR
30
Equipos de protección individual
1393
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9670 9671
9661 9673
192906 192903


































































































   1405   1406   1407   1408   1409