Page 1405 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1405

Audición: Peltor Optime System | Oído - 3M XSeries
Orejeras X1A - Banda para la cabeza es- tándar
Orejeras X2A - Banda para la cabeza es- tándar
Orejeras PeltorTM OptimeTM III de 3MTM
Orejeras 3MTM PeltorTM X1 - versión estándar (SNR 27 dB).
» Copas de línea fina para una buena atenuación y que satisfacen
las necesidades de la mayoría de aplicaciones industriales. SNR 27dB.
» Diseño ligero.
» Codificación sencilla de color: verde indica el primer nivel de
atenuación dentro de este rango.
Más todas las demás características de protección, confort y diseño que lo hacen muy versátil.
Cumple los requisitos de la EN 352-1.
Las nuevas orejeras 3MTM PeltorTM de serie X ofrecen un amplio rango de niveles de atenuación que ayudan a satisfacer las necesidades de la mayoría de aplicaciones industriales. Orejeras 3MTM PeltorTM X2 - versión estándar. Para la protección contra niveles de ruido entre altos y moderados, incluidas muchas aplicaciones industriales, trabajos de carreteras, construcción, etc. Cumple los requisitos de la EN 352-1.
Código de Pedido
C6036832
SNR
31 dB
Precio Ud. €
21,16
Las orejeras PeltorTM OptimeTM III de 3MTM son un protector auditivo de alto rendimiento que se ha desarrollado para entornos con altos niveles de ruido. La protección se basa en una tecnología con doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa de soporte, aumentando al máximo la atenuación de sonidos de alta frecuencia. Una conexión acústica entre el volumen interior y el volumen entre carcasas ofrece a su vez una atenuación de los sonidos de baja frecuencia. Las almohadillas de las orejeras PeltorTM OptimeTM III de 3MTM son anchas y están rellenas de una espuma de plástico blanda que proporciona el mejor ajuste y una baja presión de contacto, ofreciendo una protección efectiva y un mayor confort al usuario. Cumple los requisitos de la EN 352-1.
Código de
Pedido SNR
C6036830 27
Precio Ud. €
16,55
Código de Pedido
C4204313
C4204314
Tipo SNR
Banda para la 31 cabeza
Banda para el 31 cuello
Precio Ud. €
22,15
22,66
Orejeras X1P3 - Versión montada en casco
Orejeras 3MTM PeltorTM X1 - versión montada en casco. Cumple los requisitos de la EN 352-1.
Orejeras X2P3 - Versión montada en casco
Las nuevas orejeras 3MTM PeltorTM de serie X ofrecen un amplio rango de niveles de atenuación que
ayudan a satisfacer las necesidades de la mayoría
de aplicaciones industriales. Orejeras 3MTM PeltorTM X2 - versión montada en casco. Para la protección contra niveles de ruido entre altos y moderados, incluidas muchas aplicaciones industriales, trabajos de carreteras, construcción, etc. Cumple los requisitos de la EN 352-1.
13
Kit de higiene para las orejeras OptimeTM III
El kit incluye nuevas almohadillas silenciadoras que pueden cambiarse con unos sencillos pasos.
Código de Pedido
C6036831
SNR
26 dB
Precio Ud. €
16,55
Código de Pedido
C4204318
Precio Ud. €
6,63
Código de Pedido
C6036833
SNR
30 dB
Precio Ud. €
21,16
Equipos de protección individual
1391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10462
10459
39404
39398
39405
39400


































































































   1403   1404   1405   1406   1407