Page 1402 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1402

Audición: Tapones con banda de sujeción | Audición: Tapones detectables
FUSION Tapón de oídos detectables y reuti- lizables con cordón
Ol Semi Aural
Tapones antiruido de espuma de poliuretano con banda negra.
E-A-RTM TracerTM de 3MTM, detectable
Los exclusivos tapones TracerTM de 3MTM, vienen en un único tamaño, y ofrecen altos niveles de atenuación con las ventajas añadidas de ser detectables por
los metales. Los tapones reutilizables incorporan un cordón detectable de metal en color azul que los hace ideales para la industria alimenticia, son resistentes a la humedad y vienen con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de
Pedido Cantidad (pares) SNR
FUSION detectable grande
Los tapones de oídos detectables reutilizables combinan un vástago rígido para su fácil introducción junto con ribetes superblandos para una magnífica comodidad durante todo el día
Disponible en dos tamaños para asegurar un ajuste adecuado y cómodo
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Código de Pedido
Precio Cantidad (pares) Ud. €
C3978616 1
3,59
Precio Ud. €
Tipo del tapón
de oídos, Cantidad acordonado no
(pares) acordonado Tamaño
C4204332 50 32
77,25
Código de Pedido
C4196692
C4196693
Precio Ud. €
50 Cableado Grande 100,54
50 Cableado Pequeño 100,54
E-A-RTM EARSoftTM de 3MTM, con detección metálica
SMARTFIT Tapón de oídos detectables y reutilizables con cordón
E-A-RTM TracerTM 20 de 3MTM, detectable
13
Con cordón. Los tapones E-A-RTM E-A-RSoftTM de 3MTM, con detección metálica, están hechos de
una espuma de poliuretano de lenta expansión que permite que se reparta la presión de forma igual, y ofrece flexibilidad y un buen sellado con un confort óptimo. Con los beneficios que aporta un cordón azul de detección metálica y una bola de acero inoxidable integral en el tapón de color azul no alimenticio. Ideal para las industrias alimenticias. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Este tapón de baja atenuación y con metal detectable es ideal para las industrias alimenticias o en aquellos lugares en los que es necesario tener en cuenta la contaminación. Los tapones contienen un filtro no ferroso y un cordón detectable metalizado en color azul no alimenticio, además, son resistentes a la humedad, reutilizables y vienen con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
SMARTFIT detectable con cordón (Polybag)
Tapones de oídos detectables y reutilizables con tecnología de materiales moldeables. Los materiales avanzados responden al calor corporal para adaptarse a la forma del oído de quien los utiliza para un ajuste personalizado que mejora mientras más se utilizan
H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Código de Pedido
C4204280
Cantidad del
contenido SNR
200 36
Precio Ud. €
111,24
Código de Pedido
Cantidad (pares) SNR
Precio Ud. €
128,24
Código de Pedido
C4196697
Tipo del tapón
de oídos, Cantidad acordonado no
(pares) acordonado
Precio Ud. €
C4204333 50
20
50 Cableado 84,79
1388
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10341 6683
10346 10347
9704 9699


































































































   1400   1401   1402   1403   1404