Page 1377 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1377

Protección para ojos: Gafas
LG20 Goggles
OTG Overspec
Gafas de excelente valor con diseño cómodo y ligero. * Gafas de policarbonato de ventilación directa EN166 1 B * Gafas de policarbonato de ventilación indirecta EN166 1 B 3 * Acetate goggle EN166 1 F 3 6.
Las Honeywell Overspec ofrecen cobertura sobre las gafas. Las Overspec ofrecen cobertura para todo el día para una variedad de trabajadores y una amplia gama de estilos de gafas de ver. Característica ajustable que significa que queda bien en muchas formas distintas de cara. EN166 I F.
Código de Pedido
C4201482
LG10 Goggles
Color, lentes
Claro
Tipo de lentes
Anti-mist
Tipo(s)
Indirect Vent
Precio Código de Ud. € Pedido
3,83 C4201468
Color,
marcos Color, lentes
Azul Claro
Tipo de lentes
Anti-scratch
Precio Ud. €
7,36
Gafa panorámica X90
Gafas de excelente valor con diseño cómodo y ligero. * Gafas de policarbonato de ventilación directa EN166 1 B * Gafas de policarbonato de ventilación indirecta EN166 1 B 3 * Acetate goggle EN166 1 F 3 4.
13
Código de Pedido
C4201480
Color, lentes
Claro
Tipo(s)
Direct Vent
Precio Ud. €
1,76
AM5 Gafas universales
Una gafa ultracompacta y de bajo perfil. Pequeña, ligera y con un ocular balístico, la X90 le asegurará protección y confort. Cordón ajustable largo, rotula giratoria, tratamientos antirayaduras - antivaho - antiestática, ocular de policarbonato - 62 g - se suministra con funda de microfibra. Cumple los requisitos de la EN 166:2001. Riesgos mecánicos - B
Riesgos mecánicos - T Marcado de oculares - 1
Código de Pedido
C1447181
Precio Ud. €
11,30
Máscara ocular transparente de policarbonato para uso por parte de visitantes y protección ocular general. Se puede llevar sobre gafas de ver. EN166 1 F.
Código de Pedido
C4201470
Color, marcos
Claro
Color, lentes
Claro
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1363
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9472 9490 9492
6587
9468


































































































   1375   1376   1377   1378   1379