Page 1376 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1376

Protección para ojos: Gafas
V-Maxx Goggles
V-MAXX®
Una gafa de estilo deportivo
• Se puede utilizar con la mayoría de las gafas graduadas y / o la mayoría de las máscaras de respiración medio
• Sistema anti-salpicaduras ventilación indirecta y
• policarbonato (PC) o Acetato (químicos) de la lente
• clips diadema pivotante para ajustar alrededor de cascos o protectores auditivos • Se adapta a una amplia variedad de trabajadores
• estilo envolvente elegante con un campo de 180 grados de visión
• Despegar gafas cubre disponibles para exend vida lente
Vistamax Goggles
Sistema de “lente doble” respirable con condensadores de aluminio para un excepcional rendimiento antivaho. Lente de acetato delantera para resistencia a sustancias químicas, lente de policarbonato trasera para resistencia a impactos. Opción de espuma envolvente para comodidad disponible. EN166 B 345.
Código de Pedido
C4201474
C4201475
Precio Tipo(s) Ud. €
Elastic Strap, No Vent 4,48 Elastic Strap 6,70
Código de Pedido
C4201483
Color, lentes
Claro
Tipo de lentes
Twin
Tipo(s)
No ventilado
Precio Ud. €
8,71
Color, lentes
Claro
Claro
Tipo de lentes
Non-Mist
Non-Mist
Flexseal Goggles
Vistamax Goggles
13
La mayor comodidad y rendimiento. Cuerpo blando de silicona para un encaje perfecto y una comodidad excepcional combinados con una gran lente envolvente para una visión panorámica excelente. Disponible en opciones de cinta de tejido o de neopreno. EN166 1 BT 349. EN170 2C-1.2.
Sistema de “lente doble” respirable con condensadores de aluminio para un excepcional rendimiento antivaho. Lente de acetato delantera para resistencia a sustancias químicas, lente de policarbonato trasera para resistencia a impactos. Opción de espuma envolvente para comodidad disponible. EN166 B 346.
Código de Pedido
C4201485
Color, lentes
Claro
Tipo de lentes
Fog-Ban
Tipo(s)
Neoprene Strap
Precio Ud. €
14,23
Código de Pedido
C4201484
LG20 Goggles
Color, lentes
Claro
Tipo de lentes
Twin
Tipo(s)
No ventilado
Precio Ud. €
13,76
Flexseal Goggles
La mayor comodidad y rendimiento. Cuerpo blando de silicona para un encaje perfecto y una comodidad excepcional combinados con una gran lente envolvente para una visión panorámica excelente. Disponible en opciones de cinta de tejido o de neopreno. EN166 1 BT 349. EN170 2C-1.3.
Gafas de excelente valor con diseño cómodo y ligero. * Gafas de policarbonato de ventilación directa EN166 1 B * Gafas de policarbonato de ventilación indirecta EN166 1 B 3 * Acetate goggle EN166 1 F 3 5.
Código de Pedido
C4201486
Color, lentes
Claro
Tipo de lentes
Fog-Ban
Tipo(s)
Fabric Strap
Precio Ud. €
14,23
Código de Pedido
C4201481
Color, lentes Tipo(s)
Claro Indirect Vent
Precio Ud. €
2,12
1362
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9501
9497
9477
9491
9496
9495


































































































   1374   1375   1376   1377   1378