Page 1375 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1375
Protección para ojos: Gafas
Gafas 4800 de 3MTM
Duramaxx
Las gafas 4800 de 3MTMson unas buenas gafas envolventes que protegen contra salpicarudas de líquido y polvo. Lente no revestida 3-1.2 3M 1 B, tira naranja. Lente antivaho 3-1.2 3M 1 B, tira negra.
Código de Pedido
C4204242
C4204243
Gafas 2890 de 3MTM
Descripción del artículo
4800 Gafas de policarbonato transparente
4800 Gafas de policarbonato transparente antivaho
Precio Ud. €
1,76
3,00
Duramaxx son las primeras gafas de gran rendimiento que no comprometerán las personas que las utilicen. Su diseño de perfil bajo y la lente tórica ofrecen una calidad óptica superior y una visión sin obstrucciones, mientras que su cuerpo de elastómero blando se dobla y se adapta a la cara para tener un ajuste cómodo
y sin huecos. El recubrimiento para lentes Dura-streme ofrece una resistencia antiarañazos y antivaho que dura 3 veces más que cualquier otro. Las Duramaxx también se puede utilizar sobre la mayoría de las gafas de ver. Las lentes son completamente sustituibles. * Lentes transparentes de policarbonato EN166 1BT 34 KN, EN170 2C-1.2 * Lentes verdes EN166 1 BT 34 KN.
Código de Pedido
C4201476
C4201477
C4201478
C4201479
Color, lentes
Claro
Claro
Tono 3
Tono 5
Tipo(s)
Elastic Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Precio Ud. €
14,28
14,28
19,10
19,55
13
Línea fina y moderna con un diseño ligero. Excelente ajuste, confort y campo de visión. Buen ajuste con las mascarillas parciales de 3M. Clase óptica 1. Lentes transparentes sustituibles. La lente de acetato tiene un revestimiento antivaho para impactos bajos en temperaturas extremas. La lente de policarbonato tiene un revestimiento antivaho y antiarañazos para impactos bajos en temperaturas extremas.
Código de Pedido
C3214485
C4203581
C3956065
C3956066
C4203582
Color, lentes
Claro
Claro
Claro
Claro
Tono 5
Material
Policarbonato
Acetato
Policarbonato
Acetato
Policarbonato
Precio Tipo Ud. €
Ventilado 9,92
Ventilado 11,51
No ventilado 9,92
Ventilado 11,51
Ventilado 14,63
Equipos de protección individual
1361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10693
10593
9487

