Page 1373 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1373

Estación de lavado de ojos para pared
Protección para ojos: Accesorios | Protección para ojos: Gafas Máscara de protección Attack
Completa con espejo y dos botellas de 500 ml, almohadillas para los ojos, dos soluciones de lavado de ojos de 25 ml, 10 minidosis de lavado de ojos de 1 ml y un paquete de pañuelos de papel.
La máscara Attack posee un diseño elegante y ofrece un alto nivel de protección. Tratamientos antirrayaduras, antivaho.
Código de Pedido
C4164556
Precio Ud. €
50,51
Riesgos químicos - 5 Riesgos químicos - 4 Riesgos químicos - 3 Riesgos mecánicos - B Riesgos térmicos - 9 Normas EN 166 Marcado de oculares - 1
Código de Pedido
C1447043
Descripción del artículo
Montura de PVC acristalado - sellado - policarbonato transpar- ente, antiarañazos y antivaho
Precio Ud. €
11,82
Gafas de seguridad Duo
Inspiradas por las gafas X1000, de la gama Tactical, las gafas Duo ofrecen una protección total y reforzada gracias a su doble lente y tecnología Equalizer. Compactas y ultracómodas.
• Montura flexible TPR
13
• Lentes antivaho y antiarañazos Platinum
• Doble lente sellada con tecnología Equalizer • Junta de espuma para una mayor comodidad • Amplio campo de visión
• Correa ajustable de neopreno
• Pueden utilizarse con gafas graduadas
Código de Pedido
C5004413
Número de Parte
DUODEPSI
Descripción del artículo
Duo Safety Goggle - clear lens
Norma europea (EN)
EN166/170 1BT KN 3,4
Color, lentes
Clear AS/AF Coated
Precio Ud. €
28,28
Equipos de protección individual
1359
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198066
6645
6934


































































































   1371   1372   1373   1374   1375