Page 1371 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1371
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Cordón negro para gafas
Cubregafas con lente y montura transparentes
Gafas de protección completa contra impactos; diseño de caja de mayor profundidad; lente única de policarbonato, envolvente y extendida hasta las patillas, también de policarbonato. Adecuadas para llevar sobre gafas graduadas (Rx). Conformes con EN166.1.F
Cordón estándar que puede engancharse a cualquier tipo de gafas de seguridad para garantizar que siempre estén a mano.
Código de
Pedido Color
C6822359 Negro
Precio Código de Ud. € Pedido
1,00 C6822356
Color, marcos
Claro
Precio Color, lentes Ud. €
Claro 1,79
Gafas deportivas de seguridad con lentes ahumadas de HC y patillas azules traslúcidas
El puente blando y las puntas de goma de las patillas aseguran un ajuste cómodo y reducen el deslizamiento. Las lentes curvadas dobles proporcionan una amplitud de visión y una protección inigualables. Filtran el 99,9 % de la radiación ultravioleta. Diseño moderno y deportivo. Conformes con EN166.1.F
Cubregafas de visita con lentes y montura transparentes
13
Gafas de protección envolventes, con una excelente relación calidad-precio. Lentes y montura de policarbonato transparente. Gracias a su diseño, se pueden utilizar también como gafas de visita. Conformes con EN166.1.F
Código de Pedido
C6822357
Color, marcos
Claro
Color, lentes
Claro
Precio Ud. €
1,78
Código de Pedido
C6822354
C6822355
Color, marcos
Azul
Azul
Color, lentes
Claro
Humo
Precio Ud. €
4,00
4,00
Equipos de protección individual
1357
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216026
216030
216028 216027

