Page 1372 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1372
Protección para ojos: Accesorios
Estación de limpieza metálica recargable
400 paños - limpiador de oculares en aerosol de 500 ml antiestático antibacterial y antirreflectante.
Código de Precio Pedido Ud. €
C1447061 100,00
Limpiador en aerosol para oculares
500 ml de limpiador en aerosol para oculares antiestático, antibacterial y antirreflectante para el B400
Código de Pedido
C1447063
Estuches para gafas
Precio Ud. €
17,00
Dispensadores de paños limpiadores
13
Dispensadores de paños limpiadores Limpiador antiestático, antibacterial, antirreflectante; alcohol y silicona.
Código de Pedido
C1447104
C1447105
C1447106
C1447107
C1447108
C1447109
Descripción del artículo
Caja de poliéster semirígida negra, con cinta con clip y presilla
Funda grande negra de poliéster flexible con trabilla
Funda grande negra de poliéster semirígida con trabilla
Bolsa de microfibra negra para todo tipo de gafas
Bolsa de microfibra negra para todo tipo de gafas
Bolsa clic-clac negra en poliéster flexible
Precio Ud. €
4,04
4,62
5,09
2,78
1,73
2,19
Código de Pedido
C4154806
C1447062
C1447066
Descripción del artículo
Dispensador de 100 toallitas antiestáticas, antibacterianas, antireflectantes, sin alcohol y sin silicona
Caja - 200 pañuelos para B400 y B410
Dispensador de 500 toallitas antiestáticas, antibacterianas, antireflectantes - sin alcohol y sin silicona
Precio Ud. €
8,50
6,00
41,50
Kit antivaho
30 ml de solución antivaho + 1 paño de microfibra incluido.
Código de Pedido
Cordones para gafas
Una variedad de cordones para adaptarse a todo tipo de gafas de protección.
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1447092
C1447093
C1447094
Descripción del artículo
Cordón de poliéster negro
Puntas de caucho de cordón negro ajustables 100% poliéster
Puntas de caucho de cordón deportivo azul/verde ajustables 100% poliéster
Precio Ud. €
1,35
1,38
1,88
C4154807 8,50
1358
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6921
6917
6926
6686
6663 6928

