Page 1350 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1350
Protección para ojos: Gafas de seguridad
SP1000 Gafas universales
SP1000 TM
Proporciona una protección excepcional contra el impacto, el sol, el viento y
el polvo de los escombros, junto con un rendimiento duradero y minimizado el empañamiento Su diseño ofrece una gama de confort y adaptabilidad ofrece durante todo el día el desgaste
Diseño multiusos:
• Los espectáculos se puede usar con templos o diadema (ambos incluidos)
• Aprobado para la resistencia a salpicaduras de líquidos, EN166-3, cuando está equipado con diadema
Comodidad excepcional y capacidad de ajuste
• El puente nasal suave y acolchado se adapta perfectamente en la nariz y evita que las gafas se resbalen
Almohadillas de nariz se ajustan a una variedad de perfiles faciales
• Soft alta calidad amortiguación pómulo subchasis y el templo amortiguado extremos para mayor comodidad
todo el día
• diadema retardante de llama ajustable para un ajuste perfecto
• Cinta de cabeza y subchasis-line acolchado son libres de látex
Código de Pedido
C4201471
C4201472
C4201473
Color, marcos
Negro
Negro
Negro
Tipo de lentes
Durastreme Clear Antifog
Durastreme Amber Antifog
Durastreme Grey Antifog
Precio Ud. €
12,08
12,96
12,96
A700 Gafas universales
13
A700
• protección para los ojos económico y con estilo
• gafas de lentes individuales transparentes con una mayor protección lateral inferior • templos deportivos con almohadillas templo punta suave para un ajuste cómodo
• Secure Wrap alrededor de diseño de la lente
Código de
Pedido Color, marcos Color, lentes Tipo de lentes
C4201452 Claro Claro Anti-scratch
C4201453 Gris TSR Gris Anti-scratch
C4201454 Amarillo Amarillo Anti-scratch
Precio Ud. €
2,07
2,54
2,54
Metalite Gafas universales
Las gafas de montura metálica integran características de comodidad avanzadas y la lente curva de base 8 para una excelente cobertura y protección. El usuario tiene un aspecto fantástico con ellas lo cual fomenta su uso. Patillas con bisagra y muelle, ajustables y puente para un ajuste seguro y comodidad de quien las lleva. EN166 1 F
Código de Pedido
C4201458
C4201459
Color, marcos
Bronce de cañón
Bronce de cañón
Color, lentes
Claro
TSR Gris
Tipo de lentes
Anti-scratch
Anti-scratch
Precio Ud. €
8,59
9,77
1336
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9458
9452 9475

